オートポンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
121件の「オートポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬自動ポンチ」、「オートポンチ 強力」、「自動センターポンチ」などの商品も取り扱っております。
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm) 160 適合 自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。 トラスコ品番 373-9023 質量(g) 160 寸法D1(mm) 28 寸法D2(mm) 34 寸法l1(mm) 90 寸法l2(mm) 70
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると力の強弱を調節できます。 耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ 材質 本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに 材質(本体) 真鍮 材質(グリップ) ポリプロピレン 材質(刃先) クロムバナジウム鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm) 135 最大打力(N) 294 グリップ最大径(Φmm) 18 ポンチ軸径(Φmm) 4.5 パームプロテクター径(Φmm) - 材質(先端) 超硬チップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 158 トラスコ品番 777-7817 材質 刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188) 質量(g) 180 直径(mm) 34
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm) 160 タイプ 強力型超硬付 軸長L(mm) 30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
材質 本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂 長さ(mm) 130 本体寸法(mm) 130×30×24 製品質量(g) 80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm) 174 グリップ最大径(Φmm) 24 ポンチ軸径(Φmm) 6 最大打力(N) 490 パームプロテクター径(Φmm) 53 材質(先端) 超硬チップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ハンドルを押すだけで頭出しの針を打ち込めます。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。 片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングで強力に打ちつけます。
用途壁紙、布張り時の下地板の釘の打ち込み作業。 仕様 ハンマーヘッド内蔵、打込み強さ調節可能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマー不要で、目打ちができる! [強弱調整] ソフトグリップ部を回し、強弱の調整ができます。 [強弱ロックナット機能] トックナットでお好みの強弱に固定ができます。 [ソフトグリップ+転がり防止] ソフトグリップは手に優しくフィットし、滑らないエラストマゴムを採用 [高硬度チップ付き] 先端のビットは高硬度チップが埋め込まれているので固く、SK材よりも寿命が長めです。 [真上や横の作業にも] これまで難しかった真上や横の作業も片手で楽々こなせます。作業効率も断然アップ! [均一なポンチ打痕でドリルがしっかり食い付く] ドリル穴開けの加工精度が向上
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマー無しでポンチが打てます
全長(mm) 130 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ハンマー無しでポンチマークを打つことができます。 先端を対象物に押し当てることでスプリングの力でポンチマークを打ちます。 ハンマーを振るスペースがない場所などでもご使用いただけます。
全長(mm) 130 質量(g) 75 先端径(Φmm) 1.3
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に 全長(mm) 140 使用方法 ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください 質量(g) 16 材質(刃) SK材 炭素工具鋼
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体) S-C材 材質(グリップ) 黒染+ローレット加工 材質(先端) 超硬チップ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
全長(mm) 160 タイプ 強力型 軸長L(mm) 30
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)