- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- オードリュクス スリープのおすすめ人気ランキング
オードリュクス スリープのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新71件の「オードリュクス スリープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弾性スリーブ」、「外径15mm 内径12mm」、「シリンダースリーブ」などの商品も取り扱っております。
JIS規格品
JIS C 2806
JIS規格
JIS C 2806
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
全長(mm)
10.5
種類
裸圧着スリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
スリーブ形状
リングスリープ
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質
OPS
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質
HIPS・TPS
パーティーなどで大活躍の商品です。
仕様
DXセット/仕切付き
材質
蓋-OPS、本体-HIPS
汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い。
各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
無潤滑使用時でも低い摩擦係数
高い減振性
形状
S
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質
HIPS・TPS
焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
材質
HIPS・TPS
高さ(mm)
30
短辺(mm)
280
長辺(mm)
390
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ
全長(mm)
10.5
材質(スリーブ)
無酸素銅(電気すずめっき)
適合工具
リングスリープ用工具をご使用下さい
JIS規格
C2806適合
オードブル盛り合わせ等に最適な仕切り付きの使い捨て大皿。アルミ蒸着。
酒、アルコール成分を含む食品の長期保存は不可。揚げたての天ぷら等を熱い状態のまま入れないこと。
柑橘類に含まれるテルペンや油脂により変質することがある。火のそばに置かないこと。
材質
ポリスチレン
直径×高さ(cm)
31.1×3.5(1枚あたり)
1個(2組)
¥459
税込¥505
5日以内出荷
カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。焼肉・バーベキューのセットはもちろん、オードブルなどにも適した金属光沢の美しい洋皿容器です。
長辺(mm)
393
短辺(mm)
283
高さ(mm)
45
材質
OPS
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
★UVカット使用★[一般医療機器]★日本人の体型に合わせてピッタリフィット。上肢(腕)の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性スリーブです。末梢から中枢に向かい漸減的に圧迫を加える機能を持っています。★医療機器届出番号:29B3X10002000003
仕様
特定保険医療材料請求分類/B001-7 リンパ浮腫指導管理料
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)・ナイロン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:29B3X10002000003
圧迫圧(hPa)
(手首部)20~27
医薬品医療機器等法
一般医療機器
高級感のある、硬質でしっかりしたオードブル容器です。
材質
OPS
寸法(Φ×mm)
370×45
1ケース(10枚×8袋)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷