オーバーフロー防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
119件の「オーバーフロー防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶用フロートゲージ」、「あふれ防止」、「オーバーフロー排水」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番 EA991JG-21 材質 ポリエチレン 全長(mm) 127
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質 ポリエチレン 危険物の類別 非危険物
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃) 80 使用温度範囲(℃) -20~80 形状 長形 ストローク(mm) (接点)12 質量(g) 110 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR) 色(本体) グレー 材質(マグネット) アルニコ磁石
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶の残液が一目で分かります。 面倒な取り付けが一切不要で、動力源も必要ありません。 フロート式です。
用途オイル・灯油・軽油。 材質 PP、ABS、ケプラー糸 トラスコ品番 410-0417 質量(kg) 0.2 使用温度範囲(℃) 0~60 目盛 パーセント表示 使用流体 灯油、軽油、オイル 使用可能粘度(cP) 500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。
エスコ品番 EA991JG-22 材質 ポリエチレン 全長(mm) 280
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止 材質 ポリエチレン 長さ(cm) 約28 危険物の類別 非危険物
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

材質 ステンレス 耐電圧 接点間DC400V 絶縁抵抗(MΩ) 100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間) 接触抵抗(mΩ) 接点間100以下(初期値) 絶縁耐圧 AC2000V・1秒間(リードとボディ間) 最大開閉容量 50VA 50W(コイル負荷 8VA) 最大開閉電流 0.5A 最大使用電圧(V) AC250V DC200V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイパス管取りつけタイプ アンプ内蔵形、省スペース
付属品 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書 保護構造 IEC規格 IP66 材質(ケース) 耐熱ABS 消費電流(mA) 12以下 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 材質(ケーブル) (クランプ)NBR 材質(カバー) 耐熱ABS 周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 電圧の影響 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 繰返し精度(μm) ±200以下 使用電圧範囲(V) DC10.8~30 動作モード NO 表示灯 検出表示灯(橙色) 周囲温度(℃) 使用時:0~55。保存時:-10~65。(ただし、氷結・結露のないこと) 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) 充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min 残留電圧(V) 1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) 衝撃(耐久)(m/s2) 500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH) 使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 100以下 電源の種類 直流3線式
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リードスイッチ式 超小型・国内最小クラス 食品衛生法適合
検出方式 リードスイッチ式 使用電圧(V) 最大AC100/DC100 取扱液 水(標準液体) 最大開閉電流 0.5A 制御点数 1 使用電線 UL1007 AWG24 最大使用電圧(V) AC100/DC100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
使用温度範囲(℃) -20~+80 範囲 比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/s コード長さ(mm) 400 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 最大開閉容量 AC30VA、DC50W 最大開閉電流 AC0.33A、DC1.0A 接触抵抗(Ω) 接点/0.1以下 最大開閉電圧(V) AC250、DC200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

機械的強度に優れたポリカーボネート製バキュームボトルです。 オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質 ポリカーボネート 容量(L) 1.2 外径(Φmm) 6(吸引対象接続部(黒キャップ部))、9(ポンプ接続部) 耐熱温度(℃) 130 アズワン品番 4-3533-01
1セット
15,980 税込17,578
10日以内出荷

セムコーポレーション目視液面計
【新機能一覧】。目印版の位置が調節できます。 。防波菅が市販の塩ビ接手やパイプで簡単に設置が可能です。 。警報器の設置が任意の位置に固定できる構造になりました。 。黄色のパイプが液面と共に上下し、先端の表示板で液面を確認可能。液体がある場合は青色LEDが点灯し、渇水になると赤色LEDが点滅します。(警報機CL-802-KSを使用)。タンクに合わせて現場で液面調整が可能。(H760mm以下のタンク)。Oリングは強アルカリ用のEPDM製と強酸用のバイトン製の2種類が選択できるため、さまざまな液体に対応。攪拌機作動時の誤作動を防止する、防波管もオプションでご用意。目視のみのエコノミータイプもあります。
用途液体の液面管理 周囲温度(℃) 0~40
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質 クサリ:SUS304 使用温度(℃) 0~60 材質(ケース) PP(ポリプロピレン)樹脂 比重 使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル) PVC 接点仕様 a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒。b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2) ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A) 5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。 材質 (端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム 寸法(mm) (フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6 質量(kg) 約1 内径(Φmm) (フロート)10.5 フランジ JIS 5K 50A相当 構造 IP42 使用温度(℃) 0~80 使用範囲 開放タンク 動作特性 (測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合 適合電線径 G3/4相当 測定流体 液体 比重測定範囲 0.85以上 耐衝撃(m/s2) 100 吃水(mm) 51 関連資料 https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
材質 PE(ポリエチレン) 質量(kg) 6.5(ロート・フタ含む) イエロー 容量(L) 18 外径×高さH(Φmm×mm) Φ673×241 アズワン品番 2-9348-01
1個
43,400 税込47,740
当日出荷

独自開発による開弁水位と閉弁水位の水位差を設け、受水槽への給水回数の軽減とポンプの省エネ効果を発揮します。 水位差動式ですので、一度止水すると所定の水位変化までは弁は開弁しない為、バルブの耐久性は大幅に向上します。 ゴミ噛みなど、止水不良によるオーバーフロー防止に有効なステンレス製ストレーナを内蔵しています。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を使用しています。 定水位弁専用子弁であり、単独では使用できません。
材質 弁ゴム:合成ゴム、下部案内:CAC406、継ギサオ:C3604/SUS316、浮子玉:ポリ 材質(本体) CAC406 使用圧力(MPa) 0.05~1.0 使用温度(℃) 不凍0~60 寸法D(mm) 47.5 寸法C(mm) 33 寸法d(Φmm) 120(灰) 使用流体 上水 寸法H1(mm) 水位調整最小時:120±30、水位調整最大時(工場出荷時):280±30 寸法H2(mm) 水位調整最小時:100、水位調整最大時(工場出荷時):60 寸法G1(mm) 水位調整最小時:217、水位調整最大時(工場出荷時):377 適合流体 上水 材質(ストレーナ) SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒) C3604 寸法G2(mm) 水位調整最小時:207、水位調整最大時(工場出荷時):121
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汚水用に最適 取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。 浮力が大きく、作動が確実です。 スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。 万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御 仕様 リードスイッチ 接点 A接点 最大電流(A) 0.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)