オービタルサンダー ミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
104件の「オービタルサンダー ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニサンダー 電動工具」、「オービタルサンダー パッド」、「ミニサンダー」などの商品も取り扱っております。
ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 付属品 本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm) 109 質量(g) 340 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー入口 1/4 オービットダイヤ(mm) 3 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) クランプ式:114×140、マジック式:114×102 パッド寸法(mm) 112×102 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 131 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

軽量・低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。接続部に直付カプラを採用し、特殊ゴムサポートを取り入れることで耐久性が向上しました。
用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。 オービットダイヤ(mm) 3 流量(L/min) 300 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 73×69×142 質量(g) 550 使用ペーパー マジックペーパータイプ
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m]) 14000 ペーパー寸法(mm) 三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102 パッド寸法(mm) 112×190 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 407 振動3軸合成値(m/s2) 4 全長(mm) 219 付属品 サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ 質量(kg) 1.1
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ミニサンダ
コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
ペーパー寸法(mm) (四角)110×100。(三角)96×96 パッド寸法(mm) (四角)110×100 、(三角)96×96 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 電源(V) 単相100 電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 付属品 サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ アズワン品番 64-7056-88
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダー AS550M
小型・軽量・片手でらくらく操作 マイクロスティックパッド採用(クランプ式も使用可能) 別販売の集じんカバーで強制集じんも可能 乾式
仕様 乾式 付属品 木工用ペーパー(♯100)、木工用ペーパーマジック式(♯100)各1枚 質量(kg) 0.92 電流(A) 1.8 電源(V) 単相100 消費電力(W) 170 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 124×72×127 コード長さ(m) 2.5 ペーパー寸法(mm) クランプ式:75×140。マジック式:75×107 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 パット寸法(mm) 75×105 振動3軸合成値(m/s2) 4.9
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
付属品 エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み 全長(mm) 115 質量(g) 450 ねじ径 (エアー入口)1/4 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 振動数 (無負荷)7500 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V、2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上 ペーパー寸法(mm) 114×140 パット寸法(mm) 110×100 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (無負荷モーター)14000 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 2.1 消費電力(W) 200 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 1.1(コードを除く) 付属品 ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm) 三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm) 三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 電源(V) 100 定格電流(A) 1.1 消費電力(W) 105 コード長さ(m) 約3 定格時間(分) 20 付属品 サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様 二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ミニサンダ
操作性の良い低重心ボディ 小型・軽量・片手で楽々操作 クリーンな作業の集じん機能付
用途サイズ・用途に合わせた豊富なバリエーション ペーパー寸法(mm) (クランプ式)75×140 パット寸法(mm) 75×105 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 電源(V) 単相100 電流(A) 1.1 消費電力(W) 100 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 130 付属品 木工用ペーパー(#100)・集じんノズル 質量(kg) 0.76 トラスコ品番 379-9301
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途塗装はがしや肌調整、足付け作業、パテ、木工、金属塗装、FRPの研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 全長(mm) 165 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 75 口金 1/4PT ねじ径(mm) 空気消費量(L/min) 140 騒音レベル(dB(A)) 75 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 30
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

U-TOOLS (埼玉精機)チップサンダー
用途金属塗装、木工、FRP、脚付け作業やパテ研磨作業、面出し作業、コーナー研磨作業に。モータートルクを上げ、研削力をアップ。「低振動」、「低重心」により、作業性が向上。また、人間工学を考慮し、バランスの良い形状で、作業する人の疲労を軽減させます。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 付属品 レギュレター 全長(mm) 245 質量(kg) 0.71 高さ(mm) 90 口金 1/4PT 空気消費量(L/min) 280 騒音値(dB) 83 パット寸法(mm) 40×86
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ダブルアクションで細かい研磨ができます。
用途研磨作業に。 空気消費量(m3/min) 0.3 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方 使用空気圧力(MPa) 0.6 使用 (ペーパータイプ)マジックシート
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品 ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚。L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm) 290 消費電力(W) 50 ディスク外径(Φmm) 50 定格使用時間(分) 15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

全長(mm) 115 質量(g) 800 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200 空気消費量(L/min) 91 パッドサイズ(mm) 75xM6
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

2本の指がかかるロングスロットルでコントロールが容易です。 1~4の4段階調整のエアーレギュレーター内蔵で幅広く作業できます。 ビビット式スロットルで引き具合により微妙なコントロールができます。
用途自動車・航空機・電車車両など、小面積の塗膜補修作業に、パテ研ぎ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 仕様 レギュレータ-内蔵 トラスコ品番 541-4725 全長(mm) 125 質量(kg) 0.67 使用空気圧力(MPa) 0.62 パット寸法(mm) 70 オービット径(Φmm) 2 ホース取付口 NPT1/4
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

自己吸じんでクリーンな作業。 低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。 ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー寸法(mm) 93×228 パッド寸法(mm) 93×185 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 振動3軸合成値(m/s2) 3.5 全長(mm) 253 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 253×92×154(本機) 付属品 サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック 質量(kg) 1.5 トラスコ品番 422-7557
1台
9,998 税込10,998
当日出荷