- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研磨(空圧)
- オービタルサンダー spのおすすめ人気ランキング
オービタルサンダー spのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「オービタルサンダー sp」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンダー 水研ぎ」、「サンダー 板金」、「吸塵式 サンダー」などの商品も取り扱っております。
業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様
非吸塵式
タイプ
Mタイプ(マジック)
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9000
仕様
マジックパッド。非吸塵式
付属品
エアーカプラー20PM
質量(kg)
0.85
使用空気圧力(MPa)
0.62
パッド寸法(mm)
73×98
空気消費量(m3/min)
0.26
エアー接続口
PT1/4メネジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×71×88
オービットダイヤ(mm)
3
取扱説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
75×110
オービット径(Φmm)
3
ホース取付口
NPT1/4
手にフィットするソフトグリップ!集じん用の穴を開けるパンチプレート付!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
92×184
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(無負荷円軌道)10000
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
1.9
消費電力(W)
180
コード長さ(m)
2心・1.8
質量(kg)
1.3(コードを除く)
付属品
ダストバッグ、パンチブレード、穴あきサンドペーパー(#60、#100、#150×各2枚)
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
自己吸じんでクリーンな作業。
低重心ボディで安定感抜群。握り方自在(両手持ち・ハンドル持ち・トップ持ち・ボディ持ち)で優れた作業性。ボディ形状はエルゴノミックデザインにより確かな握りやすさを実現。
ペーパー交換時従来のクランプは押さえ続ける必要がありましたが、レバー式クランプ採用によりペーパー交換がラクになりました。
回転数(min-1[r.p.m])
11000
ペーパー寸法(mm)
93×228
パッド寸法(mm)
93×185
電源(V)
単相100
電流(A)
2
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
75
振動3軸合成値(m/s2)
3.5
全長(mm)
253
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
253×92×154(本機)
付属品
サンディングぺーパー#60、#120、#240(各2枚)。ダストバック
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
422-7557
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。
質量(kg)
0.8
ペーパー寸法(mm)
幅75
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
5
付属品
カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル
寸法(mm)
W73×H71×L145
回転数(min-1[r.p.m])
9000
騒音値(dB)
88
空気接続口
PT1/4
流量(L/min)
260
オービットダイヤ(mm)
3
パッドサイズ(mm)
73×98
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
クランプ式:114×140、マジック式:114×102
パッド寸法(mm)
112×102
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
全長(mm)
131
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、パンチプレート、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)
93×228
パット寸法(mm)
91×185
回転数(min-1[r.p.m])
11000
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.3
電力(W)
190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×93×154
付属品
木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)
1.3
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
123
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
全長(mm)
230
質量(kg)
1.57
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
100×180
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
スピードコントロール機能。吸塵機能内蔵でクリーンな作業!
握りやすいラバーグリップ。大型トップハンドルで作業性UP!
パット寸法(mm)
90×186
回転数(min-1[r.p.m])
約5000~11000
電源(V)
AC100
電流(A)
1.8
消費電力(W)
150
コード長さ(m)
約1.8
ペーパー寸法(mm)
93×233
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約1.7
付属品
吸じんバッグ、サンディングペーパー(#80/#120/#180各1枚)
定格時間(分)
30
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])
10000
タイプ
非吸塵式、マジック式
付属品
1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)
160
質量(kg)
0.9
全高(mm)
94
空気消費量(L/min)
340
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
オービット径(Φmm)
5
使用ホース径(Φmm)
6.5
パッドサイズ(Φmm)
125
取扱説明書
(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
使用空気圧力(MPa)
0.62
パット寸法(mm)
125
オービット径(Φmm)
5
ホース取付口
NPT1/4
軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。
低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに
パッド寸法(mm)
75×110
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
9500
仕様
非吸塵、のりパッド仕様
トラスコ品番
541-5128
全長(mm)
117
質量(kg)
0.86
使用空気圧力(MPa)
0.62
オービット径(Φmm)
3
ホース接続口
1/4
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
8000
質量(kg)
1.25
タイプ
マジック式
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
72×89.5×288
流量(L/min)
350
騒音レベル(dB(A))
78
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
72×172