オーブンレンジ 日立のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
70件の「オーブンレンジ 日立」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーブンレンジ」、「業務用オーブンレンジ」、「電子レンジターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
広々使えるワイドフラット庫内採用のスチームオーブンレンジ。使いやすいジョグダイヤル。自動メニュー:31種類。スチーム調理でできて料理の幅が広がる
用途電子レンジ機能だけでなく、オーブン、グリル料理にも。電子レンジ オーブン レンジ グリル トースター フラット ワイドフラット 22L あたため 解凍 トースト のみもの 牛乳 お弁当 調理 温野菜 ゆで野菜 蒸し料理 お菓子作り ケーキ クッキー 縦開き ドア スチーム タイマー 自動メニュー オートメニュー 新生活 簡易スチーム スチームオーブン スチーム調理 角皿式 付属品 角皿 質量(kg) 15.5 ブラック 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 コード長さ(m) 電源:1.5 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 庫内有効:36.9×32×17.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 46.8×38.9×33.8 庫内容量(L) 22 期間消費電力量(kWh) 70.1/年、年間待機時:0.0/年(50/60Hz)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

スイーツも焼き物も手軽に作れるシンプル機能のオーブンレンジです。あたため・解凍・下ゆでなど毎日使う機能をメニューボタンに配し、オートで簡単に使えます。あたためもオーブン調理もテーブルプレート1枚でOK。テーブルプレートは外して丸洗いができるので毎日気持ちよくご使用いただけます。庫内側面・背面は汚れの落としやすいシリコン系塗装を採用し、ヒーターが露出していないフラットで拭きやすい天面でお手入れもラクラクです。背面を壁ピッタリに設置可能で、奥行35cm以上の台に設置できます。(※左右4.5cm、上方10cm以上あけてください)
タイプ 庫内:フラット 容量(L) 22 出力 レンジ最高:1000W※短時間出力機能で最大3分間 方式 オーブン:ヒーター式(1段) 外寸(mm) W483×D388×H340(ハンドル含む奥行433) 機能 12/29(オートメニュー/レシピメニュー) 設置方法 背面ぴったり(奥行35cm以上)、左右各4.5cm・上方10cm以上あける、冷蔵庫の上に置く場合は耐熱100℃以上であること、後方にガラスがある場合は温度差で割れる恐れがあるので20cm以上あけること 有効寸法(mm) 庫内:W295×D323×H213 RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 70.4 グリーン購入法 適合
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg) 約13 ヒーター(W) オーブン1150・グリル800 加熱方式 庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 480×390×325 高周波出力(W) 1000 庫内寸法(mm) 376×320×173 レンジ出力(W) 1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目調のハンドルがついた、シンプルでシックなデザインで、2段調理可能なコンベクションスチームオーブンレンジです。 熱風を循環させ庫内を均一に熱するコンベクション機能や庫内に過熱水蒸気を充満させてスチーム調理もかんたんにできる機能の搭載で、毎日のごはんがおいしくヘルシーに調理できます。 64眼センサー搭載で、食品の温度を測定し、最適な温度・時間で「自動あたため」ができます。 「時短ブースト機能」搭載!出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動で出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたいときに便利な機能です。 コンベクションオーブンなので2段調理が可能、大人数でもパンやハンバーグ等が一度にたくさん作れて手間が省けます。 108種類の自動調理メニューがあり、そのうち28種類が時短メニュー・26種類がヘルシーメニューと家事の負担をより軽減します。
ブラック 寸法(mm) 493×438×380 質量(g) 21000 材質 鋼板、ガラス、ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内容量(L) 約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約400×310×230(加熱室有効) コード長さ(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 70.5(全体)/58.9(電子レンジ機能)/11.6(オーブン機能) 保証期間 お買い上げ日より1年間 消費電力(W) 1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1380(グリル)/1380(スチーム) 発振周波数 2450MHz 高周波出力(W) 1000/10秒~5分、600 /500/10秒~30分、200 /100/10秒~60分 ヒーター(W) 1400(オーブン)/1350(グリル)/スチーム:1350(上540/下810) 温度調節 35℃ ・40℃ ・45℃(発酵)、100~300℃ タイマー 30秒~90分(発酵は10秒~90分)(オーブン)/10秒~30分(グリル)/10秒~60分(スチーム) 周波数(Hz) 50/60
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

大きなお弁当も楽々はいる間口寸法29.6cmのフラット庫内、縦扉タイプ。最高900Wのパワフル出力で素早く加熱OK。
用途オーブン機能付きレンジ 付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集 ホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1380、電子レンジ:1400 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:〇(35・40) 本体質量(kg) 約12 ヒーター(W) オーブン1350・グリル800 加熱方式 上ガラス管ヒーター・下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 485×376×302 高周波出力(W) 900 庫内寸法(mm) 283×321×189 レンジ出力(W) 900/600/500/200 年間消費電力量(kWh/年) 72.6(電子レンジ機能62.0・オーブン機能10.6・待機時0.0)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

自動メニュー19種類搭載の庫内が広い25Lフラットテーブルオーブンレンジ。スチーム調理で茶碗蒸しも簡単。トーストもふっくら焼きあがります。取り出しやすい縦開き、左右の壁を気にする必要なし。高級感があり握りやすいサイズ感のハンドルを採用。オートメニューは全19種。ダイヤル操作で簡単に設定可能。広々フラットテーブルの25L庫内。Lサイズのピザも入ります。調理の幅が広がる角皿付属。オーブン/グリル/スチーム調理で大活躍。ヘルツフリー対応。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー 仕様 自動メニュー:19種類 付属品 角皿 質量(kg) 13.1 出力(W) オーブン:1300、グリル:1300 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330 温度範囲(℃) オーブン:35・40(発酵)、100-250 電源コード(m) 1.5 発振周波数 グリル:2450MH 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6 高周波出力(W) グリル:1000/600/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段熱風コンベクションで熱風が庫内に効率よく循環し、焼きムラを抑えて調理。スチームカップであたためから調理と幅広く使用可能。お手入れが簡単なワイドフラット庫内。見やすい大型ホワイトバックライト液晶搭載。
用途レンジ、オーブン、スチームオーブンレンジとして。フラットテーブル、縦開き、新生活、おしゃれ、あたため、各皿2段。 仕様 自動メニュー:95種類 質量(kg) 18 ホワイト 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) レンジ1420/オーブン・グリル1380 温度(℃) オーブン:110~250、発酵:30/35/40/45 センサー 湿度・温度センサー 加熱方式 スチーム&ヒーター加熱(スチームカップ式) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48.7×45×36.7、庫内有効:38.8×30.4×21.6 レンジ出力(W) 1000/600/500/200相当 庫内容量(L) 26 年間消費電力量(kWh/年) 70.8
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

時短ブースト機能搭載! シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。 レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。 時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。 タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。 水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。 ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。 ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。 自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。
ブラック 寸法(mm) 490×390×373 質量(g) 18000 材質 耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D 電源(V) AC100(50/60Hz) 庫内容量(L) 約26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約390×305×190(加熱室有効) コード長さ(m) 約1.4 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能) 省エネ基準達成率(%) 1 消費電力(W) 1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル) 発振周波数 2450MHz 高周波出力(W) 1000 /600 /500 /200相当 タイマー 3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル) ヒーター(W) 上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル) 温度調節 40℃(発酵)、110~250℃ 保証期間 お買い上げ日より1年間 仕様 【目標年度】2008年 周波数(Hz) 50/60
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

バルミューダオーブンレンジ
バルミューダのオーブンレンジが、生まれ変わりました。シンプルな操作方法はそのままに、レンジ・オーブンの加熱性能が向上。毎日の料理に、より使いやすくなりました。新しいBALMUDA The Rangeが、心地よいギターの音色と共にキッチンに楽しさをお届けします。レンジ機能では、庫内中心部からの正確な加熱で、さらに均一なあたためが可能になりました。オーブン機能では、ヒーターをリニューアル。食材をより均等に焼きあげます。お手入れも簡単、さらに使いやすくなりました。ダイヤルを回すだけ。おいしいを実現するモード。複雑な設定は不要です。直感的に選んで、決める、ただそれだけ。クラシックな要素を取り入れながら、モダンで無駄のないデザイン。調理道具として、上質な質感をもつBALMUDA The Rangeは、キッチンの重要なアクセントになります。
セット内容 本体、角皿(幅362mm奥行286mm高さ32.6mm)、取扱説明書(保証書付) 質量(kg) 約15.3 出力(W) 電子レンジ手動:100、500、600、800 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 電子レンジ:1270、オーブン:1370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×435×331(ハンドル含む)、456×387×331(ハンドル含まない) 電源コード(m) 約1.5 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~250まで10℃単位 保証期間 お買い上げ日から1年間 庫内寸法(mm) 352×314×177 庫内容量(L) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャセロール鍋、丸鶏が入る大容量13L庫内のコンベクションオーブン。ヒーターだけでなく、ファンで熱風も利用し全体を素早く加熱して、ムラなく食材を焼き上げます。30℃の低温から240℃の高温調理まで幅広く温度設定が可能。低温調理:冷凍食品の解凍、ドライフルーツ、サラダチキン、ビーフジャーキー。高温調理:肉じゃが、スポンジケーキ、ハンバーグ、トースト。幅・奥行・高さに余裕があるので、丸鶏のローストや、鍋を丸ごとオーブンに入れる本格的な煮込み料理にも挑戦できます
用途オーブントースターとして。スチーム/コンベクション/エアフライヤー/低温調理/発酵/ドライフード/解凍/高温調理/遠赤外線/炙る/揚げる/煮込む/焼く/ロングタイマー/おしゃれ/シンプル/簡単/新生活 付属品 強化ワイヤーラック、細目ワイヤーラック、ワイヤーバスケット、角皿、パンくずトレイ、スチーム小皿 質量(kg) 7.4 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約1 ヒーター (上部)カーボンヒーター×2、シーズヒーター×2、(下部)シーズヒーター×2 温度調節範囲(℃) (10度きざみ)低温設定時:30~100、高温設定時:100~240 保証期間 1年 タイマー設定 (低温調理時)5分間~1時間(5分きざみ)/1時間~12時間(30分きざみ)、(高温調理時)30秒間~1時間(30秒きざみ) モード ダイヤル(調理):電源OFF、スチームトースト/予熱、コンベクション、エアフライヤー、低温調理/発酵、ドライフード/解凍 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 38×35×36、(庫内有効)28.9×26×17
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW) 1.43 付属品 メモリステッカー 質量(kg) 13 品番 RE-3300P 容量(L) 25 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×410×310 庫内寸法(mm) 340×360×H200 庫内容量(L) 25 TKG品番 9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg) 約18 シルバー 消費電力(W) 1260 電源 LC電源(単相100V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×360×306
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg) 約12 ホワイト 消費電力(W) 50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm) 458×349×281 高周波出力(W) 強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm) 273×323×181 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg) 約17 出力(W) 高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz) 50・60共用 電源(V) 単相200 消費電力(W) 2800 電源 電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 422×473×337 機能 ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm) 幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L) 18 プラグ形状 電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg) 11.5 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 約1.5 機能 オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数 2450MHz 保証期間 本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×37.6×31.1 高周波出力(W) 850/700/600/500/200相当 加熱時間 設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品 角皿(金属製) 材質 耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D ブラック 質量(g) 20000 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 1.4 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 487×405×393 電源(AC V) 100 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:約395×330×210 タイマー 1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95 庫内容量(L) 30
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1420 電源 インバーター 構造 (庫内)フラットテーブル/フラット式 コード長さ(m) 1.5 電圧(V)(50/60Hz) 100 内容積(L) 23 本体質量(kg) 11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20 高周波出力(W) 【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当 レンジ出力(W) 900/700/600/500/300/100相当 メモリー数 10
1個
70,980 税込78,078
当日出荷

モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 600 電源コード(m) 1.4 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 10分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60 待機時消費電力(W) 2.6/年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷