- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- オープンフレームのおすすめ人気ランキング
オープンフレームのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,110件の「オープンフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 フレーム」、「pcケース オープンフレーム」、「PCキャスター」などの商品も取り扱っております。
PCパーツが主役のATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ねじ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付け可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障についてはメーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様
CPUクーラー制限:なし
適合
デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容
組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質
鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)
水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)
約2.9、約3.2
スイッチ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約横282.5×190×450(取っ手含まず)
仕上
黒色塗装
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX・ATX
拡張スロット数
8段
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目ナチュラル
外寸法・奥行(mm)
20
奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト8Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか46cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ8U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置
寸法(mm)
縦1100×横600×高さ460
色
ブラック
質量(g)
22500
種類
小型ラック
最大積載量(kg)
544
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目セピア
外寸法・奥行(mm)
20
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠。頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm。簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
寸法(mm)
縦305×横518×高さ787
色
ブラック
質量(g)
8000
種類
重量型
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
20
前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他
透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付
材質
面:樹脂(取り外し不可)
材質(本体)
木製
質量(g)
1440
有効内寸(mm)
297×420×50
外寸(mm)
323×447×73
適合サイズ
A3判
窓寸法(縦×横)(mm)
286×409
パッケージ
かぶせ箱(白段ボール箱)
PCパーツを全面に押し出すオープンフレーム型PCケース 3wayでの自在な設置が可能 自在なシステム構成で検証台としても利用可能 スライド調整式でフレームサイズを変更可能 ATX電源の取付位置も変更可能 USBポート取付穴2箇所搭載 ATX電源用ケーブルホルダー搭載 幅広いラジエーターサイズに対応 自由度の高いレールマウントシステム採用 ゴム足耐久性の高いはネジ固定式
仕様
CPUクーラー制限:なし
付属品
説明書、組立ネジ一式、電源スイッチ、ゴム足、ケーブルホルダー
ケース形状
オープン
質量(kg)
約3.5
色
ブラック
電源
対応:ATX電源
表面処理
黒色塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約385×約335×約275
適合幅(mm)
ラジエーター:120/140/240/280/360/420
対応マザーボード
mini-ITX/mini-DTX/micro-ATX/ATX/E-ATX
拡張スロット数
8段
電源スイッチの種類
あり(LED付電源スイッチ)
デバイス
対応:2.5インチ 最大4台、3.5インチ 1台(片側留め)
1個
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
ステン
外寸法・奥行(mm)
20
前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他
透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付
材質
面:樹脂(取り外し不可)
材質(本体)
木製
質量(g)
950
有効内寸(mm)
210×297×50
外寸(mm)
236×323×73
適合サイズ
A4判
窓寸法(縦×横)(mm)
200×286
パッケージ
かぶせ箱(白段ボール箱)
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目ナチュラル
外寸法・奥行(mm)
20
前面オープンタイプで出し入れや作業がカンタン!深さ50mmの深型ボックスフレームです。背面はクッション入りのコットンリネン貼りで写真などのピン留めも可能です。
その他
透明板入りマグネット式開閉扉、背面コットンリネン貼り、壁掛用金具・吊ひも付
材質
面:樹脂(取り外し不可)
材質(本体)
木製
質量(g)
530
有効内寸(mm)
150×150×50
外寸(mm)
176×176×73
適合サイズ
15角
窓寸法(縦×横)(mm)
139×139
パッケージ
かぶせ箱(白段ボール箱)
幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応。優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠。簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置。優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用。スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)
59.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
300
長さ(cm)
60
高さ(cm)
200.8
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)なアルミ掲示板です。
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替えできます。
B判、A判それぞれポスターサイズに適応可能なサイズバリエーション。
仕様
押ピン不要
付属品
付属吊下部品
材質
掲示板:硬質発泡スチロール(白)
タイプ
壁付・吊下型兼用
材質(枠)
アルミ/コーナー部:樹脂
設置場所
屋内用
出幅(mm)
19
フレームコンビネーションが新鮮なピンナップ掲示板です。取り付けが簡単・キレイなオープンフレーム構造です。マグネットクロス仕様はマグネットとピンや画鋲の両方でのポスターセットが可能です。
用途商業施設や病院・クリニック、学校、公共施設、駅などの屋内インフォメーションボードに。
付属品
直付け用ビス
色
木目セピア
外寸法・奥行(mm)
20
PCパーツが主役のmicro-ATX向けオープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。
グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り)
グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。
垂直設置用のVGA保持ステイが付属。
※グラフィックボードを縦置きに設置する場合はCPUクーラーの高さは90mmまでとなります。ご注意下さい。
取っ手付きで持ち運びにも最適です。
水冷クーラー用の取付穴をフレーム側面と背面に搭載。
対応サイズ120mm/140mm/240mm/280mm/360mm
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
フレーム背面にスライド式の水冷クーラー取付金具を搭載し自由な配置を可能にしました。
※片側留めとなります。また240mm以上は一部ネジ止めができません。
対応電源はATX電源となります。(長さ制限:220mmまで)
ストレージは2.5インチが2台、3.5インチが1台の取り付けが可能です。
日本製 / 自社一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
すべての製品に「一品入魂」の想い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
※一部のパーツ、または設置環境において、取付が出来ない場合が御座います。
※本製品の使用によって生じた直接又は間接的な傷・損害・故障については メーカーはその責任を負わないものとします。
※お子様には本製品・付属品等に触れないようご注意下さい。怪我又は誤飲の恐れが御座います。
※仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合が御座います。ご了承下さい。
※画像等に記載されている製品名、会社名、ロゴ等は各社の商標または登録商標になります。
※切断面のバリ取りは入念におこなっておりますが、取付の際に怪我のないようご注意下さい。
※製造工程において、軽微な擦り傷・塗装ムラ等が生じる場合が御座います。ご了承下さい。
※本製品はオープン構造になっているので、定期的にメンテナンス及びホコリをお願い致します。
仕様
CPUクーラー制限:VGA垂直設置した場合のみ、高さ90mmまでの制限あり。
適合
デバイス:2.5インチ 2台 / 3.5インチ 1台、電源:ATX電源 (長さ制限:約220mmまで)
セット内容
組立説明書・ネジ一式・電源スイッチ・取っ手・ゴム足・ケーブルバンド
材質
鉄(板厚:1.6mm)
寸法(mm)
水冷クーラー対応:120/140/240/280/360※240以上は一部ネジ止めができません。/ 片側留めとなります。
質量(kg)
約2.6/全体:2.9
スイッチ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
横約282.5×約190×約390(取っ手含まず)
仕上
黒色塗装
設置方法
グラフィックボード:通常設置or垂直設置※ライザーケーブル別売り
対応マザーボード
mini-ITX・mini-DTX・micro-ATX
拡張スロット数
5段
1個
¥12,980
税込¥14,278
15日以内出荷
オーバークロッカー清水氏の競技経験を元に生まれた高機能ベンチテーブル
日本を代表するオーバークロッカー清水氏が世界での競技経験を元に企画、長尾製作所が日本のものづくりの技術を結集して制作した高性能ベンチテーブルです。
オスメス両対応のスタッドボルトを装備し、マザーボードを置くだけで設置可能です。 横置きだけでなく、縦置きでディスプレイスタンドとしてもご使用頂けます。
ご自宅だけでなく展示会などイベントでのPCパーツの展示にも最適な製品です。
2WAY構造を採用
ベンチテーブル型の横置きに加えて、ディスプレイスタンド型の縦置きに対応しています。オーバークロッカーやベンチマーカーだけでなく、Modderやゲーマーなどドレスアップ派もご満足頂ける仕上がりを実現しました。
オス型スタッドボルト採用で置くだけ簡単設置
オスメス両対応の2WAY構造のスタッドボルトが付属おり、オス側で使用時はマザーボードを置くだけで簡単に設置が行えます。
自由度の高い設置が可能なレールマウントシステム採用
外周部には長穴加工が施されており、ファンやラジエーター等の柔軟な設置に対応可能です。
分割式VGAマウンタ採用
3+2+2スロットに分割されたVGAマウンタを採用しており、使わない部分を取り外せるので見た目がスタイリッシュなるように工夫されています。さらに折り曲げ加工においても工夫しており、分割式ながら高い剛性を実現しました。重量級のハイエンドグラフィックスカードをしっかりと支えます。
日本国内一貫生産!!
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
適合
ドライブ:2.5インチ1台と3.5インチ1台同時取り付け可能、電源:ATX電源
セット内容
組み立てネジ一式、ゴム足、簡易電源スイッチ、ケーブルバンド、組立説明書
材質
1.6mm厚 スチール(分割式L型スロット金具は2.0mm厚)
質量(kg)
約 2.4
色
黒色(塗装)
スイッチ
簡易電源スイッチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約横380×285×260(組立時 / 平置き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応マザーボード
mini-ITX,mini-DTX,micro-ATX,ATX
拡張スロット数
7スロット
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)
-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)
PBT樹脂(UL94V-0)/黒色
耐電圧(V/min)
AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)
0.64以上(Φ0.433テストゲージにて)
単体挿入力(N)
3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)
アルミニウム
2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
幅(cm)
50.4
色
ブラック
耐荷重(kg)
50
長さ(cm)
29.2
高さ(cm)
41
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷