- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- オーム電機 デスクライトのおすすめ人気ランキング
オーム電機 デスクライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「オーム電機 デスクライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インバータースタンド」、「ピアノライト」、「卓上 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
10%~100%の無段階調光機能付き。
学習スタンドの最高ランク JIS規格AA形相当。
ON/OFFタッチ式スイッチ。
サービスコンセント(最大500Wまで)付き。
優しい明りで学習や読書に。
まぶしさ・照射面の反射を軽減。
ちらつかないLED。
付属品
保証書付取扱説明書・取り付けネジ
消費電力(W)
約10.5
スイッチ
ON/OFFスイッチ
定格
AC100V(50/60Hz)
長さ(cm)
33(セード)
全光束(Lm)
約900(100%点灯時)
本体質量(kg)
約1.75
平均演色評価数(Ra)
93
電源コード(m)
約1.8
寸法(cm)
台座:22×16
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約85.7
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム長さ(cm)
46
調光方式
無段階調光(10%~100%)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)
5.5
電源コード(m)
約1.6
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
750
定格
AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)
520
寸法(cm)
セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約94.5
使用場所
屋内用
光色
昼光色
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
約2000
消費電力(W)
約15(調光100%時)
定格
DC24V 1A
コード長さ(m)
約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)
昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約180×420×540
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度(K)
昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)
約2200(直下40cm点灯時)
光源色
昼白色/昼光色/電球色
JIS照度
机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム
シングルアーム
取扱説明書
(2.58MB)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
手元を明るく照らすタッチ式2段階調光明るさ約2000ルクス。JIS規格AA形準拠発光面32cmのT形ワイド発光(机全体を広く照らす)側面発光式で手元をより明るく照らす目が疲れにくい色温度約5000ケルビンを採用間接側面発光式でLEDの眩しさを軽減多重影・手元影が出にくい構造しなやかに曲がり、折れにくくて錆びないステンレス製フレキシブル手に優しく馴染むシリコンを表面素材に採用
用途学習・精密作業用
消費電力(W)
約9
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約895
定格
DC18.5V、0.38A
全光束(Lm)
最大900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×360×125
光源
チップ型LED(交換不可)
色温度
約5000ケルビン(昼白色)
照度(Lx)
約2000(直下35cm点灯時)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約5(100%点灯時)
電源
【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)
約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約88.0
照度(Lux)
約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約90×300×270(通常使用時)
電球の種類
LED×20灯(交換不可)/昼白色
右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。
明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時)
ダイヤル式無段階調光スイッチ。
フレキシブルアーム。
左右180度可動セード。
仕様
JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1340
消費電力(W)
10(最大)
スイッチ
ダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格
AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)
約750
電源コード(m)
約1.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約75
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)
ホワイト
消費電力(W)
約8.8(強モード)
コード長さ(m)
約2
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)
650
電源
専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)
約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)
【上】約220、【下】約300
光源
LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)
2000(直下/30cm)
光源色
昼白色
取付可能厚(mm)
【クランプ】15以上50以下
電球の種類
LED
調光の可否
〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品
専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
550
消費電力(W)
7
定格
DC18V 320mA
全光束(Lm)
630
光源
高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)
2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色
昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます
USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます
デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです
軽くて持ち運びにも便利
明るさを2段階に調光できます
スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品
USBコード(コード長:約1.2m)
色
ホワイト
質量(g)
約260(USBコード除く)
消費電力(W)
約2.5(100%点灯時)
電源
出力:5V/1A以上のUSBポート
全光束(Lm)
約170(100%点灯時)
照度(Lux)
約900(直下25cm/100%点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約52×270×200(通常使用時)
電球の種類
LED×16灯(交換不可)/昼白色
調光の可否
可
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ブルーライト約20%カットで眼が疲れにくい
平均演色性Ra93で色彩が自然に近い
広範囲をムラなく照らす≪JIS規格AA形相当≫
環状LED配列78灯で手元に影が出にくい
タッチ式スイッチで7段階に明るさ調節できる
USB Type-A(2.1A)1ポート付き
全光束 約850ルーメン(100%点灯時)
照度 約3000ルクス(30cm直下、100%点灯時)
付属品
専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.48
色
ホワイト
消費電力(W)
(LEDのみ点灯時)約12、(LED+USB2.1A同時使用時)約27
電源
専用ACアダプター
全光束(Lm)
約850
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×310×510
電源コード(m)
約1.8
光源
LED×78灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
約70.8
アーム
角度調整
取扱説明書
(0.78MB)
電球の種類
LED
調光の可否
不可
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
白さ際立つ光で、文字がハッキリ見えます。学習や読書におすすめです。広範囲を明るく照らします。(蛍光灯スタンド照度JIS A形相当 JIS C8112:2014より)
消費電力(W)
約6.7
付属品
専用ACアダプター100V(コード長約1.8メートル)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.2(専用ACアダプター含む)
定格
12V450mA
全光束(Lm)
約520
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)360×330×270(通常使用時)
光源
白色LED×16灯使用(交換不可)/昼光色
色温度
約6200ケルビン
照度(Lx)
約2500(直下約30cmで点灯時)
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色
ホワイト
消費電力(W)
6.4
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
430(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)
420
光源
LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)
1300(直下35cmで点灯時)
光色
昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
2種類の発光パターン+3段階調光。
左右片側に集中発光する「片面集中発光」と、左右均等に発光する「両面ワイド発光」の2種類の発光パターンが選べます。
タッチ式3段階調光(全灯100%/調光約50%/調光約10%)
学習や精密作業におすすめ。クランプ固定タイプ。
消費電力(W)
12
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約740×550×95
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)
約6.8
付属品
保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)
電源
専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)
本体質量(g)
約640(専用ACアダプター含む)
全光束(Lm)
約460(100%点灯時)
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約1900(直下30cm/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約68.0
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)120×320×340(通常使用時)
3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様
電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)
色
ホワイト
消費電力(W)
4.5※光源消費電力
全光束(Lm)
約200(6000K)
光源
チップ型LED(交換不可)
使用電池
リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)
照度(Lx)
約1800(直下29cm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.4
充電時間(時間)
約4~5
調光方式
3段調光(強、中、弱)
取扱説明書
(1.54MB)
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時
調光の可否
可
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品
保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチ
ON/OFFスイッチ
定格
AC100V 50/60Hz
本体質量(g)
約850
全光束(Lm)
900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)
93
アーム長さ(mm)
460
光源
チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)
約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.7
セード寸法(mm)
330
使用場所
屋内用
調光方式
無段階調光(10%~100%)
取扱説明書
(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様
JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品
保証書付取扱説明書
質量(g)
約1340
出力(W)
USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)
10(最大)
スイッチ
ダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格
AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)
約740
電源コード(m)
約1.5
光源
チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)
約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約74.0
色(本体)
ホワイト
使用場所
屋内用
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷