- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- オーム電機 延長コードのおすすめ人気ランキング
オーム電機 延長コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「オーム電機 延長コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラーケーブル 延長」、「テーブルタップ 部品」、「電源タップ1.5m」などの商品も取り扱っております。
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
フリープラグ
難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上
充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
色
ホワイト
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
ストレート
耐トラッキング
○
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引き抜けます
スイッチをLOCK側にスライドさせて接続した機器をロックします
トラッキング火災防止対策
丈夫な二重被ふくコード
出力(W)
AC:1500以下
コンセント個数
1個口
プラグ形状
90°回転プラグ
精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
L型プラグで壁に沿ってすっきり配線
ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき
両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ
個別スイッチ
コンセント形状
2P
最大消費電力(W)
1500(合計)
プラグ形状
L型
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
雷ガード
あり
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。本体カラーはホワイト
用途コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ。15A125V合計1500ワットまで。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ
個別スイッチ
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1
機能
難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)
1500(合計)
プラグ形状
L型
耐トラッキング
あり
拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)
合計1500以下
コンセント個数
6
最大サージ電圧(V)
2500
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント
LEDランプ付個別スイッチ
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
コード長さ(m)
2
最大消費電力(W)
合計:1500
プラグ形状
L型プラグ
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント形状
2P
機能
雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口
2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状
Lプラグ
バリスタ電圧(V)
390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)
125
消費電力(W)
1500以下
コード長さ(m)
1.5
電流(mA)
15
プラグ形状
Lプラグ
補修用3口テーブルタップです
定格
15A-125V
電力(W)
1500・125ボルト以下
適合電線(mm2)
VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)、2.0(0.26mm×37芯)
片側にモジュラープラグ、もう一方の側にモジュラージャックが付いた便利な延長コードです電話機、モデム内蔵パソコン、FAX、モデム・TA等のモジュラーコードを延長します
色
ホワイト
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止。耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ。本体カラーはホワイト
用途最大消費電力合計:1500W。コンセント:3個口。プラグ形状:フリープラグ
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード。絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策。使いやすいソフトタイプ。被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
色
黒
コンセント定格
15A-125V
コンセント形状
[[二相2]]
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
9.6
通電遮断機能で通電火災からしっかり守る、発煙ガード・スイッチ付タップ
特許(第5853076号)技術採用で異常過熱をしっかり検知、150℃遮断機能で安心の電気火災対策
安心の雷ガード
過電流防止ブレーカー付き
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止シャッター
トラッキング火災防止プラグ
通電表示LEDランプ
色
白
スイッチ
一括集中スイッチ
定格
125V/15A/1500Wまで
コンセント形状
2P
機能
発煙ガード・スイッチ付タップ・雷ガード・過電流防止ブレーカー付・雷サージ軽減素子内蔵・ホコリ防止シャッター・トラッキング火災防止プラグ・通電表示LEDランプ
プラグ形状
フリープラグ(スイング)
最大サージ電圧(V)
2500
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
個別スイッチで待機電力をカット
ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ
丈夫な二重被ふくコード
壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)
スイッチ
個別スイッチ
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付
最大消費電力(W)
1500(合計)
プラグ形状
L型
耐トラッキング
あり
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。
USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。
タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)
約380
出力(W)
14A-125V 合計1400まで
コンセント個数
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約46×258×25
電源コード(m)
1.5
プラグ形状
180°フリープラグ
USBポート
5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
モノラル音声用イヤホンコードの延長に使用します。
コード長さ(m)
2
仕様
モノラル音声用
プラグ径(Φmm)
Φ3.5
1個
¥369
税込¥406
当日出荷