- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- オーム電機 直管LED 40Wのおすすめ人気ランキング
オーム電機 直管LED 40Wのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新80件の「オーム電機 直管LED 40W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「32型 hf 蛍光灯 led」、「インバータ式蛍光灯」、「led 蛍光灯 直管 パナソニック」などの商品も取り扱っております。
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1265×185×74
器具・セット
器具
関連資料
寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
逆富士タイプ2灯用、プルスイッチ付
仕様
定格:初期照度補正・調光(信号)20~100%
消費電力(W)
38
定格電圧(V)
AC100~242
角度(°)
(1/2ビーム角区分)A:171/B:111
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)131.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
平均消費電力(W)
34
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4990
1台
¥26,980
税込¥29,678
38日以内出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
付属品
ランプご挿入防止治具
消費電力(W)
適用光源/20
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約900
適合品番
(専用ランプ)06-2981/06-2982
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
65×1265×50
色(本体)
白
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
長寿命10000時間さわやかな明かりの昼光色スリムタイプ
定格ランプ電力(W)
32ワット(40ワット形)
光色
3波長形昼光色(D)(6500K)
区分
40形
点灯形
ラピッドスタート形
定格寿命(時間)
10000
外径×長さL(Φ×mm)
約26.5×1198
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
Hfインバーター方式専用の交換ランプです
電球の種類
LED
種別
40W形
口金
G13
全長(mm)
1198
質量(g)
285
使用場所
屋内・屋外(防雨型器具のみ)
電気工事が不要で簡単に取り付けができる直管LEDランプです。
グロースターター式器具・FL蛍光灯専用です。
感電防止など安全性に配慮した設計で交換時に安全に交換することができます。
従来の蛍光灯と比較して低消費電力を実現し、省エネで電気代を節約します。
使用シーンに合わせてキッチンや洗面台などに使用できます。
さわやかな光の昼光色と自然な光の昼白色があります。
電源(V)
AC100V(50/60Hz)(使用する照明器具により異なります)
電球の種類
LED
口金
G13
点灯形
グロースタータ式
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
種別
40W省エネ形
管長(mm)
1198
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
36
管径(Φmm)
32.5
電流(A)
0.440
定格平均寿命(時間)
12000
種類
直管蛍光灯
電球の種類
蛍光ランプ
工場や事務所で最も使われている昼白色の自然で目に優しい光色です。
タイプ
3波長形
定格電圧(V)
100
色温度(K)
5000
平均寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
40
色
昼白色
種別
40W形
全光束(Lm)
3100
仕様
演色性/80以上
点灯形
ラピッドスタート形
本体長さ(mm)
1198
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
1箱(10本)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種別
40W省エネ形
点灯形
グロースタート形
定格ランプ電力(W)
37
管長(mm)
1198
適合
FG-4P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.410
管径(Φmm)
28
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
蛍光ランプ
ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc.
電球の種類
LED蛍光灯
種別
40W形
明るさ(Lm)
約2150
口金
G13
消費電力(W)
約18
光色
昼光色
色温度(K)
6000
長さ(mm)
約1200
蛍光灯
T8(Φ25.5mm)
質量(g)
約121
配光角度(°)
約330
演色指数(Ra)
80以上
LED
SMD2835/約96pcs
電圧(V)
AC85-265(50/60Hz)
給電方式
両側:片ピン接続
設置場所
屋内用
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用
色
昼白色
点灯形
ラピッドスタート形
管長(mm)
1198
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
2710
定格平均寿命(時間)
12000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光ランプ
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
高出力タイプ40W直管型LED蛍光灯
照度の必要な建物、天井が高い箇所に最適で消費電力やメンテナンスを大幅に減らすことができます。
一般形蛍光灯(Ra60)を超える演色性能。自然光により近いRa80で美しい色味を再現します。
既存照明と比較して60%以上の削減
用途天井の高い事務所やオフィスビル、商業施設や工場に
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
G13
消費電力(W)
17.5
材質
(ケース)ポリカーボネイト、(放熱板)アルミニウム
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-25~+50
管径(Φmm)
30(口金部Φ32.4)
全光束(Lm)
2800
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)
80以上
管長(mm)
1198
力率
95%以上
定格平均寿命(時間)
50000
EMI規格
CISPR 15/VCCI Class B
配光角度(°)
約200(ピーク照度50%基準130°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
片側給電タイプ
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品
ダミースターターP形 (口金:P21)
材質
PC、銅
質量(g)
約190
形式
40W形
定格電圧(V)
100~240
口金
G13
定格消費電力(W)
15
全光束(Lm)
2300
直径×長さL(Φmm×mm)
29×1198※ピン含まず
点灯方式
グロー式
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
150
取扱説明書
(3.0MB)
演色指数(Ra)
Ra80
長寿命10000時間スリムタイプ。
電球の種類
蛍光灯
種別
40W形
光色
白色
長さ(mm)
約1198
外径(Φmm)
約26.5
定格寿命(時間)
10000
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式
グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)
85
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷