カインズロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「カインズロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掲揚ロープ」、「切れにくい ロープ」、「4mm ロープ」などの商品も取り扱っております。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類 3つ打 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様 金剛打(12打) 材質 ナイロン 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様 簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など 使用荷重(kN) 2.45 切断荷重(kN) 3.5
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m) 50 包装形態 ボビン巻 仕様 ナイロン金剛打(12打) 材質 ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 ビニロンロープ トラスコ品番 739-4101 寸法(mm) 7Φ×10m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃) 100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。 薄グレー
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様 両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)