- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- カウンター 1桁のおすすめ人気ランキング
カウンター 1桁のおすすめ人気ランキング
2025/10/22更新173件の「カウンター 1桁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7セグ表示器」、「シーケンサ・表示器」、「セグ」などの商品も取り扱っております。
取付方式
裏面テープ取付
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
裏面接着テープ付
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
カウンタは8桁まで計数可能。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーの誤操作を防止。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーク対応。EN61010-1汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EMC規格(EN61326)適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
万一破損した時の交換用パーツもご用意
材質
ポリアミド樹脂
見やすさと使いやすさを向上した小型エコノミーカウンタ
文字高さ8.6mmと大型表示を実現。
視認性を重視したバックライト付きタイプをシリーズ化。
キープロテクトスイッチの採用によりリセットキーのご操作を防止。
ケース色は従来のライトグレーに加えてブラックタイプをシリーズ化。
フロント部 NEMA4対応。
電池交換により本体の再使用が可能。
VDE0106 Part100に準拠したフィンガープロテクト構造を採用。
安全規格UL、CSA取得、CEマーキング対応。EN61010-1 汚染度2/過電圧カテゴリーⅢ適合。
EN50081-1、EN50082-2のEMCの規格適合により、工業環境に加えて商業、軽工業環境での使用が可能。
スイッチユニットにワンタッチで取りつけることができるため、結線後の保守、点検が容易です。
7セグアクセサリは、7セグメントLEDの光るアクセサリパーツです。
部品の大きさをそのままに、マイコンによる点灯制御を実現しました。
点灯パターンはあらかじめ登録済ですので、すぐにお使いいただけます。
上級者向けにはArduino UNOを使用してお好みの点灯パターンにも変更可能です。
種類
その他
仕様
点灯パターン:0→1→2→3→4→5→6→7→8→9→消灯(繰り返し)
使用時間(時間)
4(標準)
使用電池
CR1025(別売)
電源電圧(V)
3(0.9~3.3)
発光色
緑色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約12.6×11.8×23
取扱説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
明るく見易い高輝度LED採用。
リチウムイオンバッテリー内蔵で持ち運びOK。バッチ機能、加算機能付き。
マニュアルスタート/オートスタート切替可能。
計数速度
350枚/分
ホッパー容量(枚)
100
仕様
スタッカー容量:100枚、カウント対象:国内紙幣4金種、商品券、ビール券、米ドル紙幣
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
20
定格
入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC12.6V、1A
電源電圧
DC12V
計数方式
通常モード、加算モード、バッチモード:1~999枚の任意設定
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×127×107
動作温度、湿度範囲
0~35℃、20~90%(屋内専用)
充電可能回数
約300
計数範囲
奥行:60~77mm、幅:110~172mm
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
パネル取付(パネルカット寸法50×25mm)
CEマーク。
パネル表面保護構造IP54
使用温度範囲(℃)
-10~+55(氷結しないこと)
配線接続
ネジ端子
使用電池
3.6V 1/2AA リチウム電池内蔵
計数方式
加算
電池寿命
7年(交換可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
数字を構成する7枚のピースを反転させ、簡単に0~9までの数字を変えられます。
材質
(本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット
仕様
本体裏面、粘着テープ付
エスコ品番
EA983BB-61
寸法(mm)
110×70
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
仕様
(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール
アクチュエータの種類
プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)
100
動作温度(℃)
(Max)+80、(Min)-20
装着方式
パネルマウント