- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- カウンターウォーキーリフトのおすすめ人気ランキング
カウンターウォーキーリフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「カウンターウォーキーリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウォーキーリフト」、「小型 電動リフト」、「電動式パワーリフター」などの商品も取り扱っております。
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様
電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番
458-3752
ストローク(mm)
1410
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
1870
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
126~530
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)
(無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥1,590,000
税込¥1,749,000
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様
電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番
458-3761
ストローク(mm)
1410
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
1840
フォーク高さ(mm)
90~1500
フォーク長さL×幅W(mm)
600×100
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
210~650
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)
(無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
48日以内出荷
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。
仕様
電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100
トラスコ品番
458-3779
ストローク(mm)
2610
電源
単相100V(コード長さ:1.5m)
全高(mm)
2000~3350
フォーク高さ(mm)
90~2700
フォーク長さL×幅W(mm)
650×115
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車
充電時間
約8時間
フォークスライド外幅(mm)
240~690
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#)
昇降時間(秒)
(無負荷時)25/31。(全負荷時)38/32
荷重中心距離(mm)
325
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
48日以内出荷
国内唯一の超小型リーチ式フォークリフト600kg タイプ
3輪車構造のために旋回性は抜群で狭い場所での作業に威力を発揮します。
技能講習や免許不要(特別教育が必要)のため、どなたでも直ぐにお使いいただけます。
仕様
【充電装置】定置式自動充電器 単相100V
全長(mm)
1790
全幅(mm)
1790
全高(mm)
1950
フォーク長さ(mm)
770
バッテリー
24V 120AH/5hr
制動方式
電磁式オフブレーキ
電動機
【走行用/油圧用】24V 0.8kW/1.5kW
ホイール
【ドライブホイール】ウレタン280Φ×80/w1本/【ロードホイール】ウレタン180Φ×60/w2本
荷重中心距離 (L.C)(mm)
400
傾斜角度(°)
前傾3、後傾5
走行速度(km/h)
3.6(全負荷)/4.2(無負荷)
上昇速度(mm/s)
100(全負荷)/140(無負荷)
リーチ寸法(mm)
425
最大揚高(mm)
2500
フォーク間隔(mm)
700~240
最小旋回半径(mm)
1330
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
75日以内出荷
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)
1500
タイプ
電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)
710
全高(mm)
1385
バッテリー
DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)
1070
フォーク外幅W1(mm)
620
フォーク内幅W2(mm)
320
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として
仕様
手動走行式
電源(V)
充電器:単相100V(コード長さ:2.5m)
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
バッテリー
GR-95D31R
充電時間(時間)
約7
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様
バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
トラスコ品番
764-0170
質量(kg)
625
全高(mm)
2053
フォーク幅W(mm)
200~760
フォークスライド外幅(mm)
200~760
充電時間(時間)
10
上昇時間(時間)
24
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
75日以内出荷
ローリフトで搬送できなかった極薄パレットに対応できます。
フォーク間隔を自由に決められます。
全長(mm)
1960(ハンドル垂直時)
全幅(mm)
840
揚程(mm)
300
全高(mm)
1150(ハンドル垂直時)
走行速度(km/h)
3.2(全・無負荷)
上昇速度(mm/s)
45(全・無負荷)
ホイールベース(mm)
900
リーチ寸法(mm)
330
フォーク間隔(mm)
750~250
最小旋回半径(mm)
1250
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
75日以内出荷
ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。
補助輪付きで抜群の安定感。
軽量バッテリーパックによるらくらく充電。
ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。
アクセルは無段階変速スロットル。
緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ
標準
全高H(mm)
1250
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
フォーク内幅W2(mm)
160
走行時間
約2時間(連続)
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)
1685
全幅D(mm)
690
全高C(mm)
1950
脚長さJ(mm)
620(前脚)
フォーク内幅H(mm)
510(前脚)
フォーク外幅G(mm)
690(前脚)
安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ
エコノミータイプ
動力源
油圧手動
狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。
仕様
手動走行式。搭載バッテリー:30A19L
トラスコ品番
464-2317
ストローク(mm)
1130
全高(mm)
1501
フォーク高さ(mm)
50~1180
フォーク長さL×幅W(mm)
600×60
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間
約10時間
フォークスライド外幅(mm)
130~468
昇降方式
バッテリーボールねじ式
昇降時間(秒)
19/19
荷重中心距離(mm)
300
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
快適な操作を可能にしたスマートハンドル
人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。
ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。
液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式
歩行型
動力
バッテリー
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
195
タイヤサイズ(mm)
前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。
クリーンで安全、しかもローコストです。
作業環境を害さない経済車です。
エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
充電時間(時間)
約8
昇降方式
バッテリー上昇式
走行タイプ
手動式