- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カウンター穴径変換アダプターのおすすめ人気ランキング
カウンター穴径変換アダプターのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「カウンター穴径変換アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カウンター穴径変換アダプター kvk」、「水栓取付補強プレート」、「穴径変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
カウンター穴径が大きい場合に使用します。
材質
黄銅
Y5075Hを穴径35mmに取付けるアダプター
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径Φ21の単水栓(TLC11C除く)や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
タイプ
Φ35用
1箱
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
タイプ
Φ46用
1箱
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを33mmに変換
仕様
浴室埋込水栓用
寸法A(mm)
Φ62
寸法B(mm)
Φ35
寸法C(mm)
Φ33
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
SUS化粧丸パイプ用
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアーライン
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター
材質
黄銅
適合
117-064、117-064K、117-063、117-063K用
ダイヤモンドカッター用のΦ20mmをΦ15mmに変換するリングです。
用途ダイヤモンドカッター用。
トラスコ品番
409-7637
質量(g)
21
1箱(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
適合
〈既設水栓〉洗髪・洗面シャワー混合水栓(標準取付穴径Φ50)、SF-31T(N)、SF-33S(N)、38S(N)、LF-330S(N)、〈取替後水栓〉SF-800S(N)、SF-810S(N)、LF-344S(N)(500)
ねじ
D:M34×1.5
寸法A(mm)
64
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
水栓取付穴径Φ33~37の洗面器やカウンターに、脚部のねじ径がΦ21~25の単水栓や水石けん入れを取り付ける場合に使用する専用部品です。
適合
Φ35用(水栓本体の底面Φ46以下、取付平面Φ50以上確保)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用の穴径を変換するブッシュです。穴径20.0mmから穴径15.0mmへ修正します。
用途ディスクグラインダー・ダイヤモンドカッター用穴径修正。
穴径(Φmm)
15
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。
適合機種
CS-160S、CS-160PA
寸法(mm)
穴径変更ブッシュ:20-15.9
1個
¥599
税込¥659
当日出荷