- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- カウンター足掛けのおすすめ人気ランキング
カウンター足掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「カウンター足掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンガーパイプ 吊り下げ」、「カウンター 足 置き」、「ステンレスタラップ」などの商品も取り扱っております。
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)
180
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
寸法A(mm)
180
仕上
頭部:真鍮クローム
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
ダイカスト
仕様
木ネジ付
径(Φmm)
38
寸法A(mm)
200
寸法C(mm)
50
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
材質
BRASS真鍮製
形状
L通
仕上
磨き
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
座面が高めのカウンターチェアです。足掛け付です。背もたれ部は掴みやすい持ち手付のデザインで、木製で温かみのある印象です。高級感のあるクロームメッキ脚です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
材質
芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上
PP圧着
径(Φmm)
(芯材)19
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)
19
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)
25.4
寸法Φ2(mm)
25
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。
用途カウンターの足掛け等に使用されているゲンコ。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
トオシ
RoHS指令(10物質対応)
対応