カギ金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「カギ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 鍵 金具」、「扉 ロック 金具」、「南京錠留め具」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品 十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 ねじナットM5×30 材質 ステンレス アズワン品番 64-9706-19
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理 (ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 69 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様 LIXIL縦型ポスト用南京錠取付金具 セット内容 錠金具A、錠金具B、たたきリベット ブラック 関連資料 (0.11MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付 材質 ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 緑色塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質 SUS304 付属品 取付ねじ付 仕上 研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
58 税込64
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
用途道具箱・簡易扉 材質 掛金/ステンレス鋼板(SUS304)、リング/亜鉛合金(ZDC) 付属品 木ねじ 表面仕上げ 掛金/光沢仕上、リング/クロムめっき(MZCr) タキゲンコード 20970
1個
649 税込714
当日出荷


ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。ガイドパイプとして使用します。
用途イレクターパイプへ固定用。Φ28イレクターパイプ用。 材質
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のL型ストライクです。2点ネジ止めタイプ。
材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト セットねじ 呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 2本
1個
329 税込362
当日出荷