- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- カクタ クランプのおすすめ人気ランキング
カクタ クランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新397件の「カクタ クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工具 押さえる」、「トルククランプ」、「クランパ」などの商品も取り扱っております。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
フランジベース
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方圧え型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
締圧力(kN[kgf])
2.0[200]
付属品
スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
370
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
140
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M8×50 P=1.25)
ベース
フランジ
最大長(mm)
173.3
クランプアーム移動角度(°)
94
ハンドル操作角度(°)
54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
先端のボルトで調整するハンドバイス。
用途溶接組立の仮止め、圧着、板金、機械、冶具など各種作業に使用可能。
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
下方押さえ型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
締圧力(kN[kgf])
5[500]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
743
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
201.8
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM10×65 P=1.5
ベース
フランジ
最大長(mm)
270
クランプアーム移動角度(°)
66
ハンドル操作角度(°)
83
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ゴム硬度
ショア70度
フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。
機械部品装置部品として使用可能。
締圧力(kN[kgf])
2.5[250]
付属品
スピンドル (M6×50 P=1.0)
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
190
タイプ
下方圧型
最高高さ(mm)
167.6
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドル (M6×50 P=1.0)
ベース
フランジ
最大長(mm)
199
クランプアーム移動角度(°)
77
ハンドル操作角度(°)
85
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
組立溶接式なので現場に応じてセッティングでき、すべて焼入れブッシュ入りで丈夫。
下方押え型トグルクランプ。
用途耐久性を求められる用途に最適。
熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
締圧力(kN[kgf])
2.8[280]
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
435
タイプ
下方押さえ型
最高高さ(mm)
193.8
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM8×65 P=1.25
ベース
フランジ
最大長(mm)
260.3
クランプアーム移動角度(°)
79
ハンドル操作角度(°)
87
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷