- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- カクダイ 共用水道栓カギのおすすめ人気ランキング
カクダイ 共用水道栓カギのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「カクダイ 共用水道栓カギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 取り外し」、「散水栓ハンドル」、「蛇口 鍵」などの商品も取り扱っております。
カギ穴は正方形です。
材質
亜鉛
カギは呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
首長かぎ式なので、より盗水防止効果があります。かぎ1個付き
仕様
節水固定コマ仕様、首長かき式
色
シルバー
呼び径(mm)
13
規格
JIS規格
ハンドル形状
首長カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
カギ穴は正方形(対辺8ミリ)
材質
亜鉛
入数
50/箱、800/梱
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
かぎ式の共用水栓(呼13)の上部です。かぎ付き
用途共用横水栓や共用カップリング付き横水栓に使用している上部です
付属品
かぎ付き
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エスコ品番
EA468BP-1
差込口
8×8mm
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
呼び径(mm)
13
色
シルバー
規格
JIS規格
ねじ径
PJ1/2
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
紛失・破損した場合の交換・スペア用です。
共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。
呼13、20兼用
紐付き
用途共用水道栓用のカギです。
材質
亜鉛
寸法(mm)
外径14mm×7mm角
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
付属品
カギ1個
JIS規格および同等品に適合
材質
黄銅、亜鉛ダイカスト
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合
LF-7KRG-13、LF-7RG-13、LF-115G、LF-13G-13、LF-15G-14
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
共用水栓のカギ
呼び13・20兼用で、JIS製品、普及品とも使用できます。
押しながら使用してください。(1辺7.4~8.4mmに対応)
材質
亜鉛ダイガスト
1袋(2個)
¥329
税込¥362
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質
亜鉛合金
仕上
素地
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質
黄銅
取付ねじ
W24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
カギ穴は対辺8ミリ
材質
黄銅
1個
¥799
税込¥879
当日出荷