- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- カグピタコパイプ脚キャップのおすすめ人気ランキング
カグピタコパイプ脚キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新99件の「カグピタコパイプ脚キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「学校椅子 キャップ」、「脚キャップ」、「パイプ脚キャップ」などの商品も取り扱っております。
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色
黒
用途Φ32用
材質
塩ビ
質量(g)
19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質
ゴム
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
色
黒
形状
丸
材質
エラストマー
脚部の使用パーツ類です。
ゴム製品とちがい耐久性に優れ、床との接触面を保護し傷止めにも効果的です。キャップの色が床につきにくく、フローリング床にも適しています。また、イスやテーブル等のすべり止めにも効果があります。
形状
丸
材質
エラストマー樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
樹脂
形状
キャップ
丸脚用のイスキャップです。
用途家具やイス等の脚のキャップに
色
黒
材質
本体:PVC
タイプ
丸脚用
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色
黒
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
イスやテーブルの脚に取り付けることで家具によって床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。
適合
(脚形状)丸
色
ブラウン
材質
ゴム
床にやさしいエラストマー樹脂!鉄板入りだから強い、破れない!
用途家具や椅子脚(スチール製パイプ脚)等の保護キャップに
パイプの切断面、末端のケガ防止用キャップに
色
クリアーブラック
材質
本体:エラストマー樹脂、座金:ステンレス
スムーズ+防音!スイスイすべる!。がっちりフィットし、脱げにくい!。斜め脚(80°)にも対応!。耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。底面にスベリ効果のあるフッ素樹脂フィルムを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリます。取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。(サイズをお確かめの上ご使用ください。)。側面までフッ素樹脂フィルムが立ち上がっているため、「斜め脚」にも対応しています。(イス脚の角度は垂直もしくは80度まで対応可能)。硬質樹脂プレート入りだから破れにくいです。床暖房対応しています。
用途家具やイス等の脚のキャップに。カーペット、フローリング向き
色
ダークブラウン
材質
本体:エラストマー樹脂、底部:フッ素樹脂フィルム、インナー:硬質樹脂
材質
ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。
材質
塩ビ
色
黒
高さ(mm)
20
種類
ゴム足
特性
電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
¥132
税込¥145
当日出荷