カケヤ 柄のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
164件の「カケヤ 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掛矢柄」、「かけや」、「大きい ハンマー」などの商品も取り扱っております。
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。 種類 ハンマー柄 全長(mm) 900 材質(柄部) 質量(g) 600 寸法(mm) (頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形 適合機種 G30101、G30102、G30103、G30104、G30304 トラスコ品番 411-5678
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

浅香工業AP掛矢 柄
厳選樫材使用で丈夫。
用途AP掛矢125柄共用替柄 全長(mm) 900 材質(柄部) 天然木 質量(g) 500 手元寸法(mm) 31×24 株寸法(mm) 36×24
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

経済的な交換部品です。交換部品です。千吉金掛矢用の替柄です。
用途柄。 仕様 木クサビ1個付 材質 柄厚さ(mm) 約900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

樫材を使用の交換用の柄
用途掛矢の柄、交換用 全長(mm) 900 質量(g) 570
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

PC掛矢丸型用の替柄です。クサビ無しです。ヒートン付です。
用途替柄。 全長(mm) 900 材質(柄部) 木材
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

オーエッチ工業ウレタンカケヤ用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ウレタンカケヤ交換用柄 種類 ハンマー柄 全長(mm) 900 使用クサビ 特大(WC-4) 寸法A(mm) 24 寸法B(mm) 30 適合 #6・#8・#10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷

千吉金掛矢用の替柄です。クサビ無しです。
用途替柄。 全長(mm) 900 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質 ナラ柄 柄長さ(mm) 900
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類 掛矢(カケヤ) 全長(mm) 900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途 解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm) 240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金象PROLINE掛矢 柄
金象PROLINE 掛矢 八角 樫 120 #110165、AP掛矢 125 #110776用の替え柄になります。
全長(mm) 900 頭部寸法(mm) 36×25 材質(柄部) 材質(頭) 天然木 主な用途 打ち込み作業・解体作業 手元寸法(mm) 27×21
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印赤い掛矢145柄共・プラ掛矢145mm柄共大ブラック用兼用柄です 全長(mm) 900 材質 天然木 寸法(mm) 柄部頭側:38×23(角形状)、手元側:31×23(小判形状) 質量(g) 500
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm) 90 全長(mm) 450 材質(頭) 樹脂 材質(柄部) 天然木 質量(kg) 1 頭部長(mm) 160 トラスコ品番 836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類 ハンマー柄 全長(mm) 900 使用クサビ 特大(WC-4) 適合 #8以上 トラスコ品番 123-4552 質量(g) 557 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

丈夫な樫材を使用。
用途ハンマー用交換柄 寸法(mm) 仕込み部:24×31 全長(mm) 900 質量(g) 600 材質(柄部)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

交換柄です
柄長さ(mm) 900 先端サイズ(mm) 26×37
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類 ショックレスハンマー 材質(頭) ポリウレタン(PU) 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 建築作業 焼入硬度 HDD40~45 使用温度範囲(℃) -20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm) 330 材質(柄部) 天然木 材質(頭) 天然木
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厳選樫材使用で丈夫
用途鍬用の替柄 材質 天然木 寸法(mm) (頭部側)38×26mm角形状/(手元側)34×25mm小判形状 全長(mm) 1500 質量(kg) 0.9
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷

種類 ハンマー柄 全長(mm) 900 タイプ 口丸 口径(Φmm) 25×30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)