- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- カザスのおすすめ人気ランキング
カザスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新20件の「カザス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カザス カードキー」、「カザスプラス」、「カードキー」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。
色
ブルー
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
色
ブラック
適合扉厚(mm)
30~43
バックセット(mm)
64
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
セット内容
本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。
色
ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応
フェリカ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
安心・簡単・便利をお約束。
はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質
ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲
30~85%RH
カード
FeliCa、Mifare
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)
0~50(結露、氷結なきこと)
定格電圧(V)
DC12/DC24
出力接点
無電圧c接点出力COM/NC/NO、起動時:COM/NO、接点容量:24VDC Max 0.8A Max
設置場所
屋内
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
51
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
引き戸に取付可能、新発想構造。
扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。
簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。
解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
材質
外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂
質量(g)
室外機:約260、室内機:約745
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5
使用可能温度範囲
-25~55
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
ドア厚(mm)
一般防火ドア/引戸:35~50
バックセット(mm)
60~105
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色
シルバー
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
適合扉厚(mm)
33~41
バックセット(mm)
64
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。
強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。
新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。
両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。
解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など
仕様
解錠用タグ×2 付属
材質
外側・内側ボディ:アルミダイキャスト
質量(g)
本体:約835、リモコン:約25
電源
非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入)
定格電圧
DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本)
勝手
右勝手/左勝手対応(本体設定変更)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:縦173×横76×厚68。両開き用ストライク:縦172×横46×厚62。片開き用ストライク:縦118×横27×厚26。リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5。受信機:※内側ボディに装着。埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6。※埋込用ストライクはオプションです。
使用可能温度範囲
-25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機)
電池寿命
約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合)
設置場所
室内ドア(生活防水対応)
電波到達距離(m)
直線距離約15(建物の環境により異なります)
ガラス厚(mm)
強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
1式
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
コストパフォーマンスに優れた暗証番号式
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載
店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能
運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載
セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能
非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能
マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載
さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1セット(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。
カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。
ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。
認証モードをお選びいただけます。
オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。
上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。
共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。
工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。
テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。
電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質
(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂
適合扉厚(mm)
33-44
ロック
1ロック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)
各種認証
美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド
電波周波数
13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)
登録範囲
【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)
勝手
左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)
耐久性
施解錠10万回
電源
【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本
電池寿命
室内ユニット:約1年(1日10回操作)
検知範囲
FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m
使用温湿度範囲
アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと
防水性
室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2
適合寸法(mm)
バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質
PVC
寸法(mm)
85.6×4角R3(JIS規格)
規格
ISO/IEC 14443A
使用チップ
Mifare 1K Crassic Standard EV1