- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- カシメボタンのおすすめ人気ランキング
カシメボタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新237件の「カシメボタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハトメ ボタン」、「ハトメホック」、「スナップボタン 強力」などの商品も取り扱っております。
材質
真鍮、各カラーメッキ
寸法(Φmm)
15
質量(g)
43
下穴径(Φmm)
4
適合厚さ(mm)
1
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)
約6
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質
スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種
SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)
足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
最大取付物厚さ(mm)
約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。
材質(本体)
ニッケルメッキ
色
グリップ:黄
穴径(Φmm)
ハトメ:約4
ねじ下穴サイズ(mm)
5
最大取付物厚さ(mm)
(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
真鍮
外径(Φmm)
15
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質
スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:6
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約15
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。
頭径(Φmm)
9
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質
ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)
【全体】115×80×15
色
シルバー
質量(g)
【全体】57
タイプ
15mm用
入数
10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)
Φ15×4
質量(g)
約36
スナップ径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種
SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)
約12
径(Φmm)
約15
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
最大取付物厚さ(mm)
約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
Y-SK11スナップハトメ両用パンチNo.500用のホック(コルト)です。Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。
用途スナップボタンの取付け・交換。
適合機種
Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)
タイプ
コルト
最大取付物厚さ(mm)
ホック約1.5
1セット(12個)
¥559
税込¥615
当日出荷
強力に留まるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途作業着やアウトドア用品に
仕様
【取り付けに最適な生地の厚み】。厚地用 圧縮して約0.8ミリ~1.8ミリ
材質
真鍮
厚地のジャケットやポケットのボタンにピッタリの、しっかりまとまるホックボタンです。打具付。
寸法(mm)
15
トラスコ品番
124-5773
質量(g)
28
適合サイズ(mm)
ハトメ:15
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
用途パジャマ・シャツなどの服飾関係に!
材質
真鍮製+ニッケルメッキ
厚さ(mm)
約1.0迄
サイズ(mm)
Φ12
1セット(10組)
¥569
税込¥626
当日出荷