カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
106件の「カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極細真鍮ブラシ」、「田中式A号切断」、「軸付筒型ブラシ」などの商品も取り扱っております。
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm) 6 仕様 賠償保険付 種別 軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール 電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm) 0.15
1個
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 15 六角対辺(mm) 6.35 その他 賠償保険付 種別 クイックブラシ 材質 真鍮 軸長(mm) 27 線径(Φmm) 0.15 筒長(mm) 25
1個
549 税込604
当日出荷

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm) 6 仕様 賠償保険付 種別 軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール 電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm) 0.25
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 25 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.15
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm) 6 仕様 賠償保険付 種別 軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール 電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm) 0.30
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。 毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 16 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 22 線径(Φmm) 0.3 筒長(mm) 23
1個
229 税込252
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 寸法C(mm) 235 寸法A(mm) 15 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛丈(mm) 27 筒径(Φmm) 15 軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付筒型ブラシ(コーナー) 軸長(mm) 25 線径(Φmm) 0.25 筒長(mm) 25
1個
299 税込329
当日出荷

用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 線径(Φmm) 0.3 材質(ブラシ部) 鋼硬線 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ(BS)
底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm) 25 線径(Φmm) 0.15 取り付け工具 電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒長(mm) 35
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。 軸径(Φmm) 6 仕様 賠償保険付 種別 軸付筒型ブラシ(コーナー) 適合ツール 電動・空気工具グラインダー 線径(Φmm) 0.30
1個
549 税込604
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。 外径(mm) 15 質量(g) 40 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 適合材 金属面 六角軸シャンク径 6.35mm
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。 六角軸対辺(mm) 6.35 軸長(mm) 30 線径(Φmm) 0.15 材質(ブラシ部) 真鍮線 適合材 金属
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します 材質(ブラシ部) 真鍮
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽に使える断熱充てん材です。 エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。 配管部のすきま・断熱・結露防止にご使用いただけます。 収縮が少なく、約3倍に発泡します。 難燃剤入りです。
用途サッシ回り、開口部の断熱用 クリーム色 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(410mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。 材質 真鍮線 全長(mm) 210 毛丈(mm) 15 ブラシ長(mm) 60 形状 (ブラシ)A型
1本
659 税込725
当日出荷

インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。 ブラシ長(mm) 60 線径(Φmm) 0.13 材質 真鍮線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3600 適合材 真鍮・銅、木材など
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。 セット内容 カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ 材質 ブラシ部:鋼線、真鍮コート 寸法(mm) カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25 質量(g) 410 許容回転数(min-1[r.p.m]) 4500 軸(mm) 六角軸6.35 アズワン品番 64-3243-42 線径(mm) 0.3
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷