- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- ヘルメット・ヘルメットホルダー
- カスクのおすすめ人気ランキング
カスクのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新522件の「カスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易ヘルメット」、「つばなしヘルメット」、「カスクポット」などの商品も取り扱っております。
従来のカスクより保護範囲を拡げました。後頭部までカバーするハイエンドタイプ
材質
表皮:PVC/緩衝材:PU
サイズ
M/L
サイズ(cm)
57~61
スマートな頭部保護アイテム、マグネットバックル採用でグローブをしたままでも脱着が簡単!
仕様
マグネット式バックル、ツバ無しタイプ
色
ブラック
サイズ
L
適合頭囲(cm)
60~63
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
小さくたためてコンパクト!。いざという時に頭を守る。内側に衝撃吸収パッド入り。帽子タイプなのでかぶりやすくて疲れにくい。防災頭巾の4倍以上の衝撃吸収性能があります。
材質
(メット部)ABS樹脂、(衝撃吸収パッド)ポリオレフィン、(布帽子)ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×260×160
頭囲(cm)
53~62
折りたたみ寸法(mm)
幅180×奥行200×高さ85
lovellカスク M/L共用 カバー
仕様
ツイードタイプ
材質
ウール70%、ポリエステル30%
サイズ
M/L
対応
カスクM-Lサイズ
頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。
「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。
衝撃はシェルが変形することによって吸収します。
スライド式カバーが付いた通気孔があるため、着用したままで通気性の調節ができます。
あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。
ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
材質
ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン
質量(g)
490
規格
保護帽の規格 (飛来・落下物用)※通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ
頭囲(cm)
53~63
通気孔
あり
使用区分
高所作業用、地上作業用。飛来・落下物用(通気孔のスライド式カバーを閉じている場合のみ)
lovellカスク Sサイズ用 カバー
仕様
ツイードタイプ
材質
ウール70%、ポリエステル30%
色
グレー
サイズ
S
対応
カスクSサイズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
普段使いに、よりシンプルさを求めた帽子感覚ヘルメット
スタイリッシュな印象を与える「フロントバイザー」付き
エア導入効果を目的とした通気性重視の「ノーマルインナーパッドセット」を装備
ダイヤルを回してサイズ調節ができる「アジャスターバンドセット-9」を採用
JCF(公財)日本自転車競技連盟推奨
サイズ
M/L
付属品
ノーマルインナーパッドセット、フロントバイザー
質量(g)
235
適合頭囲(cm)
57~60
スポーツ車を楽しむエントリーユーザーに向けたヘルメット。
スポーティなデザインで優れた通気性。
頭部うしろ側のダイヤルで簡単にサイズ調整可能。
バイザー付きで脱着可能
サイズ
M/L
質量(g)
275
適合サイズ(cm)
58~61
樽型の形をしていて手軽に寄せ植えが楽しめます。
地球にやさしいリサイクル材を使用。
仕様
スノコ付
タイプ
水抜穴あり
一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。
材質
(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他
色
黒
サイズ
M/L
質量(g)
190
標準頭囲(cm)
57~62
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×6.5×25.5
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
lovellカスク用カバー、イメージチェンジや風よけに最適!
用途lovellカスクSサイズ用カバー
材質
外張:リップストップナイロン、内張:ポリエステルタフタ
サイズ
S
対応商品
lovellカスクSサイズ
仕様
袖引出し:左右A4・2段+小引出し、ペントレイ付
幅(mm)
1599
材質/仕上
●引出し前板:樹脂●袖・ワゴン引出し:全段ラッチ付(ペントレイ引出し除く)●カギ:シリンダー錠(インジケーター付リバーシブル錠)またはダイヤル錠
質量(kg)
70.8
高さ(mm)
720
材質(本体)
スチール塗装仕上(W9、T1)
奥行(mm)
800
材質(天板)
メラミン化粧板
材質(脚)
樹脂カバー付
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
成分
潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
引火点(℃)
212
粘度(cSt)
77.94(40℃)、8.67(100℃)
流動点(℃)
-5.0以下
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
95
特性
極圧潤滑
危険物の性状
非水溶性
クルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
V ブレーキ台座を26"位置に装着。ディスク台座も採用しているので他のホイールサイズにも対応可能。
外見からは想像がつかない程に軽量に仕上げられ、アルミクラウンに確実に圧入接着されたアルミコラム。
ストレートのカーボンレッグは強度の必要な部分は肉厚を上げて強度と振動吸収性に優れた仕上がりとなっている。
1-1/8": スレッドレス(コラム:260mm)
仕様
ディスク台座:ポストマウント、ストレートカンチ台座付PM
付属品
カンティ(26")&ディスク台座付き
色
ブラック
質量(g)
730
適合寸法(mm)
ローター:最大203
ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。
付属品
サイズ調整パッド
適合車種
125cc以下限定対応
適合頭囲(cm)
約57~60
色
白
材質
帽体:ABS, ライナー:発泡スチロール, アゴヒモ:ナイロンテープ
タイプ
通気孔付
規格
SGマーク付
RoHS指令(10物質対応)
対応
三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。
サイズ
フリーサイズ(58~59cm)
規格
SG規格適合 125cc以下対応
地球にやさしいリサイクル材を使用した鉢。エコシリーズ(Eco Sereis)はリサイクルされた樹脂を再利用して製作した環境に優しい商品です。経済的にも優しい。リサイクル材の特徴である奥深い落ち着いたダークな色が商品の「渋さ」を演出。木の香りが漂いそうなフォルム。スノコ付で取り外し可能!水はけに差があります。法人、学校、病院、教材など幅広くご利用いただけます。
用途園芸用鉢。
仕様
スノコ付
材質
ポリプロピレン
色
ライトベージュ
タイプ
水抜穴あり
容量(L)
約
規格(型)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45×22×19
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
収納性、携帯性に優れた防災用折りたたみヘルメット。
ひもを引くだけで簡単に組み立てられます。
用途飛来・落下物用
仕様
(アゴヒモ)ワンタッチ式
サイズ(cm)
52~61
材質(カバー)
(中央カバー)ABS樹脂
材質(ヘッドバンド)
合成樹脂
材質(あごひも)
合成樹脂
材質(ハンモック)
合成樹脂