カストロール 切削油のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
99件の「カストロール 切削油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切削油 スプレー」、「モラブアロイ」、「クレカット」などの商品も取り扱っております。
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別 ソリューション 容量(L) 20 pH 9.1(@5%) 密度(g/cm3) 1.06(@15℃) 適合工具 研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃) -12 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 淡黄色透明 外観(希釈液) 無色透明 濃度換算 1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%) 含有せず 亜硝酸ナトリウム(%) 含有せず フェノール(%) 含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

航空機用アルミ合金 チタン合金等の切削 研削に適しています。ダイヤモンド工具でのアルミ合金加工に優れています。
容量(L) 20 pH 7.3 密度 1.06 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)6~15%、(研削加工)6~8%
1缶(20L)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

鉄系金属の重切削 重研削用加工が可能な高性能油剤です。
容量(L) 20 pH 8.4 密度 1.07 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)5~15%、(研削加工)3~10%
1缶(20L)
34,980 税込38,478
翌々日出荷

対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L) 20 pH 9.0 密度 0.97 外観 (原液)褐色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)4~12%、(研削加工)4~6%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L) 20 pH 8.9 密度 1.06 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (研削加工)2~5%
1缶(20L)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

Almaredge230は、量産ラインでの使用を対象に開発した鉱油、界面活性剤、防食剤、防腐剤を配合した塩素フリー長寿命型汎用切削油剤です。 腐敗しにくい原料と効果的な防腐剤の配合によりエマルジョンの中では最高の液寿命を発揮します。 消泡性、防錆性に優れます。 旋削、ミーリング、ドリル加工に優れた性能を発揮します。
用途汎用切削 鋳鉄、鋼の切削加工 容量(L) 20 希釈倍率 (推奨濃度)。鋳鉄、炭素鋼、合金鋼の切削加工/5%~10%(20倍~10倍)。非鉄金属の切削加工/5%(20倍) pH 8.9(@5%) 密度(g/cm3) 0.93(@15℃) 危険物の類別 非危険物 外観(原液) 褐色透明 外観(希釈液) 乳白色 表面張力(dyn/cm@10%) 29 濃度換算 1.1×Brix%(屈折計読み値)=Almaredge230濃度%
1缶(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L) 20 pH 7.7 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

適合 切削加工:鋳鉄、低~中合金鋼、高合金鋼~ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄 容量(L) 20 pH (5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0 外観 原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明 係数 濃度換算:1.6 危険物の類別 非危険物
1缶(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

オイルフリーの油剤で切り粉の分離性に優れ摺動面油等の混入油を分離します。
容量(L) 20 pH 8.6 密度 1.07 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 適合工具 ドリル、ミリング、ターニング、ソーイング、センターレス切削、円筒研削、内研等 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)5~10%、(研削加工)2~5%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

硫黄系極圧添加剤含有の重切削加工用です。難削材 一般材及び非鉄金属のタップリーマ加工 歯切り加工 ブローテ加工等の重切削加工が可能です。
容量(L) 20 pH 9.1 密度 1.00 外観 (原液)茶褐色透明、(希釈液)乳白色半透明 適合工具 タップ、リーマ、歯切り、ブローチ 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)5~10%、(研削加工)4~7%
1缶(20L)
38,980 税込42,878
翌々日出荷

切り粉の分離性が良く混入油の浮上分離性も良いのでクーラント液を清浄に保ちます。対腐敗性に優れ 消泡性も優秀です。
容量(L) 20 pH 8.8 外観 (原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)4~8%、(研削加工)3~5%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

合成潤滑剤を含み難削材の加工が可能です。対腐敗性に優れ液寿命が長い。アルミ合金 チタン合金の加工
容量(L) 20 pH 8.9 密度 0.96 外観 (原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)4~10%、(研削加工)3~7%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

カストロールアルソル SL51XBB
ホウ素、塩素、ホルムアルデヒド放出型殺菌剤、亜硝酸を含有しないため法規制に適合し、廃液や環境適合性に優れます。 優れたクーラント寿命により油剤管理が容易にでき油剤交換や機械停止時間を低減します。 低泡性。 優れた潤滑添加剤の配合によりアルミ合金加工で面精度を向上して工具寿命を延長します。 優れた濡れ性を有する為クーラントの持ち出し量を低減して、機会及び加工部品を清浄に保ちます。 各種金属の様々な加工用途に適するため油剤統合ができます。
用途アルミ合金加工、鉄系合金の一般切削加工に。 容量(L) 20 pH 9.6 外観 褐色 危険物の類別 非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

カストロールインダストリアルMAGNA SW
Castrol Magna(R)SW (カストロール マグナ SW)は、高精製鉱物油と高性能添加剤の配合により、強固な油膜による優れた摩擦特性と'スティックスリップ'を防ぐ高い耐荷重性を併せ持つ全般的に高性能な工作機械用摺動面潤滑油です
用途Magna SWは、全ての横軸や縦軸方向の摺動面潤滑に最適です。優れた抗乳化性能は摺動面を保護して、クーラント寿命を最大化します。Magna SW 32は低粘度で油圧作動油・摺動面油兼用油です。小型旋盤などの低荷重の摺動部や往復式表面研削盤などの油圧作動油・摺動面潤滑油を兼用する用途に適します。Magna SW 68は中粘度の摺動面潤滑油です。粘度グレードISO VG 68を指定する工作機械の摺動面潤滑の用途に適します。 容量(L) 20 密度(g/cm3) (20℃ / 68°F)0.88 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高潤滑性によりタップ リーマ加工に優れている。アルミ合金 銅の変色はありません。ベタつきが少なく低臭性です。
容量(L) 20 pH 9.2 外観 (原液)褐色透明、(希釈液)白色半透明 適合工具 タップ、リーマ 危険物の類別 非危険物 使用濃度 (切削加工)4~10%、(研削加工)2~4%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

カストロールインダストリアルモラブアロイ 777
非常に苛酷な条件の高荷重用途に適した万能グリース。防錆力、シール性、せん断安定性に優れる。
用途低速高荷重ベアリング、ブッシュ、スライド、スクリュー等に適する。 商品タイプ リチウムグリース 特性 防錆性、シール性、せん断安定性 引火点(℃) 235 滴点(℃) 182 増ちょう剤 リチウム系 動粘度(mm2/s) 951(40℃)、85.5(100℃) 危険物の類別 非危険物
1箱(400g×20本)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カストロールインダストリアルモラブアロイCH22
二硫化モリブデン配合の耐摩耗性に優れた低粘度でベタツキが少ない多用途潤滑油。
用途チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープなど。 粘度 22 適合範囲 チェーン潤滑、コンベア、ワイヤーロープ 引火点(℃) 185 流動点(℃) -45 危険等級 動粘度(mm2/s) 59(20℃)、22(40℃)、3.9(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 360mL グリス種類 モリブデングリース 密度(g/cm3 at15℃) 0.891 危険物の性状 非水溶性
1箱(400mL×12本)ほか
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1缶(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 SAE 0W-20 ベースオイル 部分合成油 API SP 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)