- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- カセットガスストーブのおすすめ人気ランキング
カセットガスストーブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「カセットガスストーブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットコンロ ストーブ」、「イワタニ カセット ガス ストーブ」、「ガスボンベストーブ」などの商品も取り扱っております。
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質
[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)
約2.6(カセットガス含まず)
色
アイボリー
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])
約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)
約76(弱運転時:約64)
着脱方式
容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
これまで見たことのない新しい形日本の伝統的なコンロとも言える”火鉢”や”七輪”を融合させたような、ユニークで新しい形の火鉢型カセットコンロ。「ヒバリン」という商品名の由来は、「火鉢」と「七輪」を掛け合わせたネーミング。持ち運びに便利。料理の幅が広がる「グリルキット」付属。火が消えにくいデザイン。風を分散させ、バーナーを保護するので、風が吹いても燃焼を継続。
用途室内だけでなくベランダやキャンプ、BBQへの持ち運びにも。ポータブルカセットコンロ、七輪、火鉢、ガスコンロ、バーベキューコンロとして。
発熱量(kW/h)
2.8
付属品
グリルキット(焼き網、輻射プレート、焼き網ステイ)、収納袋、コンセプトブック
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×295×188
安全装置
圧力感知安全装置
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番
6-492-02
仕様
ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き
質量(g)
450(ガスボンベを含まず)
電源
単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)
245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質
本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)
約5.5
色
マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×368×382
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約100
ガス消費量(g/h)
約152
適合ボンベ
イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式
ガス缶:マグネット方式
火力調節
ON/OFF式
発熱量(kW/h)
約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安
(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。
付属品
コンセプトブック×1、収納袋×1
質量(kg)
5.7
安全装置
圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32×33.5×39
燃焼時間(分)
約1時間40分~4時間20分
発熱量(kW[kcal/h])
2.0[1700]~0.8[690]
着脱方式
レバー式
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)
2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
持ち運びに便利なカセットボンベ式ストーブ。
全面反射板が熱を前面に向かって放射するため速暖性があり、高温部も広範囲に広がるので、素早く心地よい暖かさを実現。
用途ベランダやキャンプ・事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として、災害時の備えなどにも
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×29.6×33.5
質量(kg)
4.2
発熱量(kW[kcal/h])
強:1.4(1200)~弱:0.5(430)
連続燃焼時間(分)
強:150
安全装置
圧力感知安全装置、立消え安全装置、転倒時消化装置、不完全燃焼防止装置
付属品
収納袋
色
ブラック
1台
¥34,900
税込¥38,390
5日以内出荷
小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質
【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂
質量(kg)
約4.3(カセットガス含まず)
色
アイボリー
安全装置
不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガス
イワタニカセットガス
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約150※連続
ガス消費量(g/h)
約98
着脱方式
容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
361×311×364
暖房の目安
(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
¥18,909
税込¥20,800
6日以内出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)
5~40
制御方式
インバータ式
容量(g)
燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料
LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力
100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×524×262。※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)
19.5
連続運転時間(h)
約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))
81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品
ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質
【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)
155×130
TKG品番
9-2125-0401
TKG品番(2017)
6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個
質量(kg)
7
直径(Φmm)
(煙突)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×560×1500
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き
付属品
収納袋
材質
【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス
質量(kg)
約0.82
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169
点火方式
圧電点火方式
燃焼時間(分)
約160
ガス消費量(g/h)
約92
適合ボンベ
FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
着脱方式
ガス缶:押込半回転方式
発熱量(kW/h)
約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
自社から排出される廃油をそのまま燃料に使用でき暖房費を節約することができます。
燃焼方式はガス化燃焼方式(ポット式)です。
材質/仕上
鉄
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
84
燃焼継続時間(h)
8
仕様
燃焼可能オイル:エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式
カセット式
成分
イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガス
LPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)
68×198(1本あたり)
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合
G-130
仕様
ガス充填式
トラスコ品番
353-9121
質量(g)
348
電源
単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×143×68
火口径(mm)
15
熱量(kcal/h)
670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質
本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)
286×196×122
質量(kg)
1.6
安全装置
圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式
圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000]
着脱方式
マグネット方式
連続燃焼時間(分)
岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2)
遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。
でるでる芯機能で芯が長持ち。
かんたん確実な電子点火。
万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)
6.3
トラスコ品番
773-6657
色
ホワイト
本体質量(kg)
11
暖房の目安(コンクリート)
24畳(39.5m2)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m2)まで
機能
静止点火、電子点火、2重タンク構造
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482×482×583
使用電池
単2型乾電池×4
点火方式
電子点火
暖房出力(kW)
6.66~4.86
適合床面積
~24畳
最大燃料消費量(L/h)
0.647
燃焼持続時間(h)
9.7~13.3
1台
¥25,880
税込¥28,468
当日出荷
カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)
4.1
色
ウォームホワイト
燃料
カセットガス
暖房の目安(コンクリート)
5畳まで
暖房の目安(木造)
4畳まで
適合ガス
カセットガス
本体寸法(mm)奥行
280
本体寸法(mm)高さ
408
燃焼時間(分)
約150
本体寸法(mm)幅
349
1台
¥18,480
税込¥20,328
翌々日出荷