カセットガスボンベのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
149件の「カセットガスボンベ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセットボンベ MonotaRO」、「カセットガス」、「卓上コンロ ボンベ」などの商品も取り扱っております。
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式 カセット式 成分 イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カセットガス式タイプ。
容量(g) 250 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 使用ガス LPG(液化ブタン) TKG品番 9-2123-0701 TKG品番(2017) 6-1957-0801
1パック(3本)
559 税込615
当日出荷

お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用 成分 プロパン、イソ、ノマル 取付方式 カセット式 容量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン)250g
1パック(250g×3本)
489 税込538
当日出荷

HONDAガスパワー製品(耕うん機(サラダ、ピアンタ)、発電機(エネポ))適合ガスボンベ
タイプ カセット式 仕様 LPG(液化ブタン) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 68×198 TKG品番 9-0776-0801 TKG品番(2017) 6-0687-1701
1パック(250g×3本)
629 税込692
当日出荷

1セット(36本)
7,798 税込8,578
当日出荷

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃) 5~40 制御方式 インバータ式 容量(g) 燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料 LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力 100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 365×524×262。※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg) 19.5 連続運転時間(h) 約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A)) 81(3/4負荷)。79~84(1/4負荷~定格負荷)。※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ・システムネットワークアイ・ボンベ(アイ・コンロ専用)
カセットガス式タイプ
高さ(mm) 198 質量(g) 250 使用ガス LPG(液化ブタン) 直径(mm) 68
1セット(3本×16箱)
8,898 税込9,788
3日以内出荷

屋内でも屋外でも使えるオシャレな人気のポータブルガスストーブ。持ち運びに便利なカセットボンベ式。伝統のブルーフレームフォルムで可愛らしいデザイン。青い炎で柔らかな暖かさ。4つの安全装置付き(圧力感知、不完全燃焼防止、転倒時消火装置、立消え安全装置)。
用途小型ヒーター、ポータブルガスヒーター、携帯用ヒーター、ガス暖房、ガスストーブ、暖房、防災グッズ、非常用暖房として。 付属品 コンセプトブック×1、収納袋×1 質量(kg) 5.7 安全装置 圧力感知安全装置/立消え安全装置/転倒時消火装置/不完全燃焼防止装置 点火方式 圧電点火方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 32×33.5×39 燃焼時間(分) 約1時間40分~4時間20分 発熱量(kW[kcal/h]) 2.0[1700]~0.8[690] 着脱方式 レバー式
1台
29,900 税込32,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コン郎」のカセットコンロには「コン郎」ボンベです。日本製商品です!
直径(Φcm) 6.5 全長(cm) 20 使用ガス LPG(液化ブタン)
1パック(3個)
859 税込945
当日出荷

トラスコ品番 775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×129 使用ガス LPG(液化ブタン) ガス容量(g) 120
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(250g×3本)
819 税込901
当日出荷

高火力で、火力が落ちずガスを使いきれます。 アウトドア等にも最適です。
エスコ品番 EA913BC-220 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【1本あたり】70×200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【3本入り】210×70×200 使用ガス LPG(液化イソブタン・ノルマルブタン配合)
1セット(3本)
945 税込1,040
当日出荷

製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。 質量(g) 250 容量(g) 250(×12本) 寸法(Φ×mm) 68×198(単品) 使用ガス LPG
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式 カセットガス式 成分 液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチ RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式 カセット式 成分 イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番 365-0693 使用ガス LPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm) 68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なのに強力ハイカロリー!軽量で使い易さ抜群!熱効率と安全性に優れた直立炎バーナー採用。ヒートパネル搭載でガスが最後まで無駄なく使えて経済的。ボンベの着脱が楽々簡単なマグネット式。
用途テーブルコンロ、卓上コンロ、カセットガスコンロ、ガスコンロとして。災害対策、防災用品としても。 発熱量(kW[kcal/h]) 最大3.5(3000) 燃焼時間(分) (連続)60 質量(kg) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 342×270×86 保証期間 お買い上げ日より1年 アズワン品番 64-3283-06 ガス消費量(g/h) 250 着脱方式 【容器】マグネット着脱式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
3,898 税込4,288
当日出荷