- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- カタクチスパナのおすすめ人気ランキング
カタクチスパナのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新911件の「カタクチスパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薄型 スパナ」、「片口スパナ」、「スパナ 42mm」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様
丸形 強力級
種別
片口スパナ
商品構成
単品
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理
クロムメッキ
商品構成
単品
用途ナット等の締付け取外しに
材質/仕上
S53C/カチオン電着塗装
商品構成
単品
仕様
JIS (H級)強力級
材質
特殊鋼
商品構成
単品
抜群の強さを誇る
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。AS-drive(面接触)。ショートタイプ
商品構成
単品
オフセット
(メガネ部)15°
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質
クロムバナジウム鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
鍛造で作られているので強靭です。
ハンドル部は人間工学に基づいた形状の為、手にフィットしやすくグリップ性も抜群です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:リン酸マンガン(36mmまで)
商品構成
単品
二面幅(mm)
32
エスコ品番
EA615AR-32
商品構成
単品
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質
Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理
三価クロムメッキ
ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。
手に馴染みやすいソフトグリップ付です。
用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。
全長(mm)
205
材質
構造用鋼、(柄部)樹脂
質量(g)
85
先端厚さ(mm)
2
商品構成
単品
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成
単品
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに
使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容
6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220