カッター 刃物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
544件の「カッター 刃物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 切断 刃物」、「刃物」、「刃が折れないカッター」などの商品も取り扱っております。
1個
1,220 税込1,342
当日出荷

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ線のない替刃です。
用途スクレーパー専用替刃 仕様 折れ線なし 材質 SK120
1箱(10枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。刃に折り線がついていないので、刃の混入を防ぐことができます。
刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 材質(刃) SKS-81 トラスコ品番 439-0661 適合本体 A型カッター 質量(g) 839 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 80×9×0.38 質量(g/個) 870 色(刃)
1個(400枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

折らないカッターオランテ用替刃。替刃はホルダーに入っているため、刃先に触れず交換・廃棄が出来ます。
材質 ステンレス 仕様 専用替刃(1枚) トラスコ品番 836-4486 刃厚(mm) 0.5
1個(0.5mm)
169 税込186
当日出荷

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 適合替刃・カッター 1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れ線のない鋭黒刃です。各社共通サイズのL型刃です。スクレーパー用替刃としても使用可能です。
用途刃折れによる異物混入などが厳しく制限される現場に。 材質 スチール 2018年トラスコ掲載ページ 4 1097
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃の長出し使用時に、たわみによる不意な折れを低減した刃折れ線の無い替刃。 異物混入(刃折れによる)が厳しく制限される現場作業に向いています。 断熱材(グラスウール)やウレタンマット等、厚物切断作業に適しています。
刃厚(mm) 0.5
1箱(10枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等 仕様 折線なし替刃 全長(mm) 109 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) SK2
1箱(50枚)
449 税込494
当日出荷

刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 材質 合金工具鋼 トラスコ品番 485-8867 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)
299 税込329
当日出荷

携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
イエロー トラスコ品番 436-0281 質量(g) 39 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 112×33×18 適合替刃 XB108S、XB108F RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷

用途高品質オリジナル替刃 刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.2 刃長(mm) 109 適合 152B、185B トラスコ品番 808-5484 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(50枚)
749 税込824
当日出荷

特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃) 合金工具鋼 刃厚(mm) 0.5 刃幅(mm) 18 仕様 プラケース入 種別 アズワン品番 64-3670-21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20枚)
899 税込989
当日出荷

貝印が業界初の規格(長さ・刃角度・厚み)ラインナップ化した機械用刃物です。
用途炭素繊維、ガラス繊維、特殊フィルム、偏光板、ゴム、スポンジ等の切断工程に 高さ(mm) 18.4 包装形態 バルク仕様(ロー紙+セロファン) 材質(刃) 炭素工具鋼
1箱
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm) 18 材質(刃) SKS-81 刃厚(mm) 0.45 刃長(mm) 100 適合本体 L型カッター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 100×18×0.45 質量(g/個) 72 色(刃)
1個(6枚)
389 税込428
当日出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃) 炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 刃長(mm) 126 適合本体 101B、151BG、196B 種別 特大 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様 ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品 ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W) 21 定格電圧(V) AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.5 本体寸法(mm) 幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g) 約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 適合替刃・カッター 2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)