- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- カッターの替え刃のおすすめ人気ランキング
カッターの替え刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新379件の「カッターの替え刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター 替刃 黒刃」、「カッターナイフ オートロック」、「カッターナイフ 替刃」などの商品も取り扱っております。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
適合替刃・カッター
2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品
替刃各2枚付(計6枚)
トラスコ品番
360-0688
厚さ(mm)
13.7
全長(mm)
172
質量(g)
29.5
全幅(mm)
16
刃厚(mm)
直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55
適合替刃
XB157T、XB157K、XB157H
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃先が通常品の2倍使えるL型刃
刃幅(mm)
18
材質(刃)
SK120
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、メタルL、ラバーL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーL100、グリ-L
トラスコ品番
439-6774
種別
ダブル
直径(Φmm)
100
質量(g)
80
1箱(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格
L型
材質(刃)
カーボンスチール
色
黄色、黒
種別
L型
全長(mm)
168
材質(本体)
ABS、PVC
タイプ
オートロック式
刃幅(mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
126
適合本体
101B、151BG、196B
種別
特大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
L型
色
イエロー/ブラック
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
276-6337
質量(g)
86
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
オートロック式(ロック力25キロ)
1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用
JISのドライバーと同等の硬度を実現
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
凄刃黒標準装備
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
安全ロープ取り付け環付
規格
L型
色(本体)
黒
トラスコ品番
401-3069
質量(g)
99
適合替刃
替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
AL型
色
イエロー/ブラック
仕様
オートロック式(40kg)
トラスコ品番
276-6329
質量(g)
79
刃幅(mm)
18
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
細かい作業に適したペンタイプナイフです。
刃先角度32.8°、グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい商品です。
大型カッターの決定版。
紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ。
規格
L型
色
イエロー
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
360-7551
全長(mm)
150
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
適合替刃・カッター
替刃大(LB、LBB)、のこぎり刃(XB67)、金のこ刃(XB138)
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)
炭素工具鋼
特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格
A型
色
ブラック/イエロー
トラスコ品番
360-7658
質量(g)
24
適合替刃・カッター
SB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
刃幅(mm)
18
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途厚物切断用カッター
規格
L型
色
ブラック×ホワイト
トラスコ品番
761-7828
替刃仕様
L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ホルダー
総焼入れ仕様
ロック機構
オートロック式
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷