- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- カッターナイフ 刃のおすすめ人気ランキング
カッターナイフ 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新751件の「カッターナイフ 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノコギリ ヤスリ」、「カッターナイフ 替刃」、「カッターナイフ オルファ」などの商品も取り扱っております。
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。
刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。
適合材
軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など
刃幅(mm)
10
刃長(mm)
40
全長(mm)
130
ナイフ型先端で鋸も研げます。1本5役の働き(片面は荒砥、もう片面は仕上げ砥、曲がった刃は曲面で使用、真っ直ぐな刃は平面で使用)
用途鎌・ナタ・鋏・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・のこぎり等の研磨
全長(mm)
240
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
20
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【新感覚の切断アイテム!! 粉じんが劇的に少なく、切り口キレイ! エコ丸 石膏ボード用】
「集じん機なしで手軽に切りたい」「今すぐちょこっと切りたい」という現場の大工さんの声にお応えしました。
【ハイス鋼+チタンコーティングで全身高性能!】
ナイフ丸鋸(ハイス鋼)0.8mmの切幅を実現。チタンコーティングでスムーズな切断!
集じん機を付けずにお使いいただけるので、ホースが気にならず、作業がはかどります。
カッターナイフ上の刃付をしておりますので、切り口が大変綺麗に仕上がります。
チップソーより粉じんの量が少なく、後の処理も楽になります。
用途石膏ボードの切断に。
適合本体
防じんマルノコ / 充電マルノコ(ダストボックス付) 専用
規格
特許取得済:特許第 6420810 号、意匠登録済:登録第 1582698 号
レバー式で簡単に、軽いチカラで刃を折ることができます。
刃は本体内で折れるので、飛ぶ心配もなく安全です。
卓上型としても、手持ち型としてもお使い頂けます。
刃折口はS(小型刃/細工刃:9mm幅)・M(中型刃/M厚型刃:12.5mm幅)・L(大型刃:18mm幅)の3種類から選べます。
付属の卓上ホルダーにはカッターナイフや替刃をまとめておくことができます。
適合
大型刃、中型刃、小型刃、細工刃
トラスコ品番
430-8654
質量(g)
120
本体
(非適合)特大H型全般、LL型、KL型、OL型、円切りカッターL型、レフティL型、MZ-AL型、MZ-S型、サーフ、エコカッターS型、リミテッドMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)
炭素工具鋼
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
25kgの固定力で刃をロック。厚物も確実に切断できます。
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
ボディ内に2枚の替刃を内蔵。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品
替刃2枚(内蔵)
種別
カッター
全長(mm)
155
質量(g)
81
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
適合替刃
替刃大 硬刃(CBL-K10/CBL-K50/CBL-DS10BL)、替刃大 硬刃ダブル(CB-50D)
刃幅(mm)
18
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
126
適合本体
101B、151BG、196B
種別
特大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
適合替刃・カッター
2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッター以外の刃、ハリ、ピン、ガラス片などの危険物も入れることができます。
用途オフィス、工場、教室、作業場、家庭などカッターナイフのあるところにお備えください。
トラスコ品番
395-8973
質量(g)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.5×104.5×49.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷