カッターナイフ 替刃のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
600件の「カッターナイフ 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター 替刃 黒刃」、「カッターの替え刃」、「タジマ カッター 替刃」などの商品も取り扱っております。
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 材質(刃) カーボンスチール 仕様 L型カッター各社共通の替刃。 全長(mm) 109
1箱(10枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃) 炭素工具鋼
1箱(5枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 種別 適合替刃・カッター 1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 適合 オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
1箱(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「細工用」カッターナイフ替刃。 刃先角度が30度と鋭く、細かい作業に適した、折る刃式の替刃です。
材質(刃) 合金工具鋼 刃厚(mm) 0.38 材質 【金属部】ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm) 74×9×0.38 適合替刃・カッター 141S、141BS、215、Ltd-05 材質(樹脂部) ABS樹脂 材質(クリップ) ABS樹脂 材質(スライダー) ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10枚)
399 税込439
当日出荷

1箱(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業を確かな切れ味でサポート! 模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。 グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
シルバー トラスコ品番 360-7704 全長(mm) 135 質量(g) 19 適合替刃・カッター 細工カッター替刃(XB141) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷

刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 種別 適合替刃・カッター 2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。 超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。 切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 刃長(mm) 126 適合本体 101B、151BG、196B 種別 特大 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(5枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床などの重作業から紙等まで
用途のりのついたかべ紙、障子紙の裁断に。厚地や薄地までスムーズに切れます。 タイプ 黒刃 適合本体 LP-230・LP-280、LA-260 質量(1箱あたり)(g) 157 トラスコ品番 381-1344 質量(g) 157 刃長(mm) 108 刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5
1箱(20枚)
849 税込934
当日出荷

刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃 刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 材質 SK-5 刃長(mm) 125
1セット(20枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる作業に使いやすい、オートロックタイプカッターの決定版! 背面に替刃2枚を収納可能!
規格 L型 仕様 ロック機構付 付属品 替刃3枚(本体装着1枚、背面収納部2枚) 種別 L型 幅(mm) 45(本体最大) 厚さ(mm) 16 全長(mm) 160 材質(本体) 樹脂 刃幅(mm) 18 材質(刃) カーボンスチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm) 12.5 刃厚(mm) 0.25 刃長(mm) 85 種別 適合替刃・カッター 145B 材質(刃) 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(10枚)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。 刃幅(mm) 9 刃厚(mm) 0.38 刃長(mm) 80 タイプ A刃 材質(刃) SK2 適合カッター A-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に 刃長(mm) 80 刃幅(mm) 8.9 刃厚(mm) 0.4 材質(刃) カーボンスチール
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷

刃幅(mm) 25 刃厚(mm) 0.7 刃長(mm) 126 材質(刃) 合金工具鋼 トラスコ品番 360-3202 種別 特大 質量(g) 345 適合替刃・カッター 101B、151BG、196B RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(20枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

握りやすい、滑らない、力をかけやすい。 爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格 L型 材質(刃) カーボンスチール 黄色、黒 種別 L型 全長(mm) 168 材質(本体) ABS、PVC タイプ オートロック式 刃幅(mm) 18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
269 税込296
当日出荷