- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- カッターナイフ 黒刃のおすすめ人気ランキング
カッターナイフ 黒刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新139件の「カッターナイフ 黒刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッターナイフ 黒」、「カッターナイフ オルファ」、「折線なし替刃」などの商品も取り扱っております。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
適合替刃・カッター
1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、。12B、44B、48B、54B、67B、68B、。73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、。155K、161B、164B、165B、168B、174B、。174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、。180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅18mmの標準タイプ。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
材質(刃)
カーボンスチール
仕様
L型カッター各社共通の替刃。
全長(mm)
109
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
種別
大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
0.38
刃長(mm)
80
種別
小
適合替刃・カッター
2K、2B、2BS、3K、3B-1、3B-1S、8B、。9B、20B、50B、55B、142BT、142BY、。142BB、142BW、144B、154K、166BY、。166BY-S、166BCB、166BCG、166BCP、166BCC、。170B、184B、184BS、188BS、191B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
用途各社L型カッターに使用可能。
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
適合
オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin
特大H刃と同じサイズなので、特大H刃を装着することができるすべてのカッターに装着可能です。
超鋭角研磨の特専黒刃は、比類ない切れ味です。
切れ味を最優先に考えられたプロ仕様の超鋭角研磨の特専黒刃特大Hは、比類ない切れ味で特に切断時に力を必要とするベニヤ板・ボードの切断などの作業効率を大幅にアップさせることができます。
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
刃長(mm)
126
適合本体
101B、151BG、196B
種別
特大
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
L型
色
イエロー/ブラック
仕様
ネジロック式
トラスコ品番
276-6337
質量(g)
86
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求した二重成型のラバーグリップ。
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付き。
規格
AL型
色
イエロー/ブラック
仕様
オートロック式(40kg)
トラスコ品番
276-6329
質量(g)
79
刃幅(mm)
18
適合替刃・カッター
LB10K、LB10B、LB10BS、LB50K、LB50B、LBB10K、LBB10B、LBB50K、XB67、XB138
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
刃幅(mm)
18
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃長(mm)
100
握りやすい、滑らない、力をかけやすい。
爪付仕様で、開梱作業、ペンキ缶のフタ開けなどに便利。
規格
L型
材質(刃)
カーボンスチール
色
黄色、黒
種別
L型
全長(mm)
168
材質(本体)
ABS、PVC
タイプ
オートロック式
刃幅(mm)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質
合金工具鋼
トラスコ品番
485-8867
質量(g)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
刃幅25mmの標準タイプ
用途特大カッター各社共通の替刃
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
0.7
材質
SK-5
刃長(mm)
125
1個(5枚)
¥309
税込¥340
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
材質(刃)
炭素工具鋼
異物混入対策などに適した折れ線のない替刃です。
用途梱包、開梱、加工等
仕様
折線なし替刃
全長(mm)
109
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
SK2
1箱(50枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
切れ味と耐久性のバランスを重視した、黒刃仕様のL型カッター刃です。切れ味と耐久性をバランスよく向上させた刃先仕様になっています。
用途L型カッター用替刃。
材質(刃)
合金工具鋼
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
18
刃厚(mm)
0.5
刃幅9mmの標準タイプです。安全に配慮した便利な収納ケース入りです。
汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
用途カッターの刃の交換に
刃長(mm)
80
刃幅(mm)
8.9
刃厚(mm)
0.4
材質(刃)
カーボンスチール
1箱(50枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。
規格
AL型
材質
本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール
全長(mm)
158
質量(g)
83
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
合金工具鋼
適合替刃
LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
刃幅(mm)
12.5
刃厚(mm)
0.25
刃長(mm)
85
種別
中
適合替刃・カッター
145B
材質(刃)
合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
特専黒刃の研磨面にフッ素加工を施し、カット時の抵抗を軽減することで、 驚きの軽い切れ味を実現した「スピードブレード」(大型カッターナイフ用)です。クリップでポケットなどにはさみ込むことで、従来の替刃ケースのように、 腰袋などのポケットの奥深くに入ってしまうことがなく、 替刃交換の煩わしさを軽減します。多すぎない20枚入りで替刃を持ち歩きながらの作業にぴったりです。
材質(刃)
合金工具鋼
刃厚(mm)
0.5
刃幅(mm)
18
仕様
プラケース入
種別
大
アズワン品番
64-3670-21
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20枚)
¥899
税込¥989
当日出荷