カッティングマシンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「カッティングマシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッティングシート プリンター」、「家庭用カッティングマシン」、「ステッカー マシン」などの商品も取り扱っております。
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能 0.025mm/step 幅(mm) 385 奥行(mm) 203 高さ(mm) 215 最大作画範囲 200×3000mm 質量(kg) 3.9 トラスコ品番 412-5436 対応OS Windows10 カット速度 最大120mm/sec インターフェイス USB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

厚さ(mm) 最大メディア:2 寸法(mm) 動作保証範囲:216×305(台紙あり)、 218×1422(台紙なし) 質量(kg) 2 ホワイト 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×163×124 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:1本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V (1.25A) 関連資料 (0.31MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
28,891 税込31,780
4日以内出荷

仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
電源 AC100V±10% 50/60Hz 分解能(mm) 0.025/step インターフェース USBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り抜きなのに曲がらず貼れる! 施工時の文字の曲がりやズレの心配がなく、美しい仕上がりです。 裸管はもちろん、アルミガラスクロス仕上げの配管にも使用できます。
材質 マーキングフィルム
1枚
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! PO系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。 底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。 底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。 温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
電源(AC V) 100 使用フィルム 塩ビ・PO系兼用 仕様 フィルム外置型
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.7 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 642.2×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec) 300
1台
60,618 税込66,680
4日以内出荷

従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品 ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g) 1100(テープ除く) シリーズ テプラPRO PC/スマホ専用 電源 ACアダプタ 対応OS Windows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅 P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種 Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ。Mac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター 270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品 USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 123×153×139 動作環境 【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ。【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅 18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部 ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部 オートトリマー(9~36mm) 色(本体) ブラック 印刷方式 熱転写PRO ヘッド構成 360dpi・384dot インターフェイス USB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプション ヘッド・クリーニングテープ:SR24C。ヘッド・クリーニングキット:RC15。トリマー:RT36W。ハーフカッター:RH24。ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書 (2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.2 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 566.0×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 色数 クラシックホワイト 最大速度(mm/sec) 300
1台
42,254 税込46,479
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm) 330 質量(kg) 9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 付属品 ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式 熱転写方式 印字密度 203dpi 印字速度 25mm/秒 カット速度 最大120mm/秒 分解能 カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 85 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 枠カット 品番 IL90215 仕様 プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番 65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

赤黒、2色印字が可能。 最大148mm/秒の高速印字。 高耐久のオートカッタ搭載。 バーコード(23規格)対応。 場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。 はがしやすい、ダイカットラベルを採用。 パソコンでレイアウト自由自在。 Excel・Accessデータとのリンクも簡単。 用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様 オートカッター 付属品 CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド 適合 【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode 質量(kg) 1.15 消費電力(W) 115以下 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 213×125×142 インターフェース USB Ver.2.0 フルスピード 印字密度 300dpi 最大印字幅(mm) 59(62mm幅テープ使用時) 印字方式 ダイレクトサーマル方式 使用環境温度(℃) 10~35 印字速度 最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速) 最大印字長さ(mm) 12.7mm(無定長ラベル使用時) 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

中、長期屋外(車、建設、工場内)の案内板、看板に
タイプ 通常色 幅(mm) 230 シート幅(mm) 210 適合機種 CM-200、LC-200KC、LC-200C 長さ(m) 5 使用場所 屋外
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm) 330 質量(kg) 9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×330×320 印字方式 熱転写方式 カット速度 最大120mm/秒 最大作画範囲 100×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V) AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃) 10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%) 35~80(但し結露しないこと) 機能 切り文字・縁取り・枠カット 仕様 プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様 ●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション アズワン品番 65-5703-97
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷

ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。 幅(mm) 118 トラスコ品番 855-0502 質量(kg) 1.48 高さ(mm) 146 奥行(mm) 192 電源(V) 100 消費電力(W) 63.6 対応OS Windows 11/10 印字密度 360×180~720 2018年トラスコ掲載ページ 10 0523
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

厚さ(mm) 最小メディア:3 寸法(mm) 動作保証範囲:305×305(台紙あり) 、294×4876(台紙なし) 質量(kg) 5.2 消費電力(W) 25 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 566.0×124.2×176.4 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter DC24 V/1.25A 最大速度(mm/sec) 300
1台
42,254 税込46,479
4日以内出荷


シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。
仕様 レター 質量(kg) 1.14 対応OS Windows/MacOS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×282×69 適合サイズ A4、Letter 対応メディア インクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー 給紙可能枚数 20枚 適合厚さ(mm) 0.18~0.26 積載面高さ(mm) 4.4
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

厚さ(mm) 最大メディア:20、カット可能:3 寸法(mm) カッティング範囲:305×305 質量(kg) 10.8 消費電力(W) 23 対応OS Windows 10以降 / macOS X 10.14 (64bit)以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 611×504.5×238.6 機能 トンボ読み取り、ブレードの自動調整 本数 装着可能なペン:2本 インターフェース USB 2.0 (Full- speed) / Bluetooth 使用環境 10~35℃/35~75%RH(結露なきこと) 定格電源 AC Adapter 24 VDC (2A) 関連資料 (0.28MB) 最大速度(mm/sec) 100
1台
70,618 税込77,680
4日以内出荷

プリント+カッティングの複合機能で様々なラベル・切り文字がすぐ。簡単。 プロセスから―印刷で色鮮やかな写真やイラストのプリントが可能。 1枚からすぐに作成。ラミネートパウチより簡単・しっかり。外注によるムダを省き、コストも削減。
付属品 ソフトウェアCD、ピンセット、スキージ、スパナ、カッタ刃(替刃)、カッタホルダ、インストールマニュアル兼取扱い説明書、お客様登録カード兼保証書、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル 消費電力(W) 150 電源 AC100V±15%・50/60Hz 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista(Vistaの64bit版は対応しておりません) 本体質量(kg) 15.5 分解能 0.025mm/step 機能 (カッティング)切り文字・縁取り・枠カット 速度 (カット)最大120mm/sec 印字密度 300dpi 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 317×425×315 印字方式 熱転写 使用環境 温度10~35℃、湿度35~80%(但し結露しないこと) 印字速度 25mm/s 最大作画範囲 200×2000mm インターフェイス USBポート×1(Ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(100baseTX)
1台
669,800 税込736,780
翌日出荷