- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 携帯/スマホ関連品
- カップホルダー スマホのおすすめ人気ランキング
カップホルダー スマホのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「カップホルダー スマホ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホホルダー ドリンクホルダー」、「スマホ ホルダー ドリンク」、「ドリンクホルダー 1DIN」などの商品も取り扱っております。
ドリンクとタブレットを同時収納できる。
スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでホールド。
純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付。
16枚のサイズ調節クッション付きで、さまざまな純正カップホルダーに合わせて取り付けできる。
収納寸法(mm)
タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ダブルドリンクホルダーとスマートフォンホルダーが一体となったフォルム。
純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付。
スマートフォンのスムーズな出し入れができるスムーズスマホアームを採用。
取付位置や使い勝手に合わせて、最適な位置へボトルスペーサーの位置を調節して取り付けることができる。
色
ブラック
収納寸法(mm)
スマートフォン:幅80まで、厚さ14まで
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質
ABS
寸法(mm)
69×69×47
色
黒
質量(g)
50
取付方式
ゲル吸着
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
純正カップホルダーに挿し込むだけドリンクとスマホを同時収納。
ドリンクの位置を前方にスライド調節が可能な為エアコンルーバー等に干渉しにくい構造。
取付方式
ドリンクホルダー
収納寸法(mm)
スマートフォン:幅80まで、厚さ14まで
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。
角度や高さをフレキシブルに調節可能
取り付け簡単! 工具不要
スマホの装着は片手で操作可能
材質
ABS、シリコン
適合サイズ(Φmm)
カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。
幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。
アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。
自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種
幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォン
セット内容
スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書
幅(mm)
(対応機種)9~25
取付
ドリンクホルダー
奥行(mm)
(対応機種)64~132
耐荷重(kg)
0.5
設置寸法・奥行(mm)
68~90
設置寸法・幅(mm)
68~90
適合サイズ
直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー
設置寸法(高さ)(mm)
40以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
スマートフォンとドリンクを同時に置くことができるホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
スマートフォンを入れる力でアームが開き、スムーズな出し入れができる新構造ホールドアーム。
適合
コンビニコーヒー、600mlペットボトル、500mlペットボトル、350ml缶細缶、スマートフォン
保冷ボトルまで入るビッグサイズドリンクホルダー。
ホールドアームが可動することで、純正カップホルダーに置くことが出来ないペットボトルホルダーやマイボトルなどを置くことが出来るドリンクホルダー。
純正カップホルダーに押し込むだけの簡単取付。
ホールドアームは可動が簡単なワンプッシュオープンタイプ。
最大径Φ85mmまでホールド可能。
色
ブラック
材質
PC
適合
コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶
最大径(Φmm)
85
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)
約50~89
厚さ(mm)
約15
質量(g)
約300
取付方式
ゲル吸盤
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。
スマホホルダーが簡単に引き出せて、使用しないときはすっきり収納できます。
スマホホルダー部は厚み18mm・横幅50~90mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
79×90×105
ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー
材質
ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂
タイプ
スマートフォンタイプ
取付寸法(mm)
(アシストグリップ)20~25
適合幅(mm)
50~85
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに
直接取付けることができます。
※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品
金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
取り付け可能:200×15
取付場所
ダッシュボード
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)
195
色
黒
高さ(mm)
180
取付方式
ドリンクホルダー
奥行(mm)
75
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。
ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。
車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。
取付場所
ドリンクホルダー
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スマートフォンを置く動作だけで左右のアームが開き、優しく挟んで固定できるホルダーです。
ボールジョイントとアームにより見やすい角度に調節可能です。
手軽な粘着テープ貼り付けタイプ。
取付方式
粘着テープ貼り付け
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×64×120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷