- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング
- カップリングソケットのおすすめ人気ランキング
カップリングソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新805件の「カップリングソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/2カプラー」、「カップリングプラグ」、「ライトカップリングソケット」などの商品も取り扱っております。
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
タイプ
分離型タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
シリーズ
20シリーズ
使用真空圧力(kPa)
-100
材質
鉄
ソケットorプラグ
ソケット
仕様
PT1/4インチおねじ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質
鋼鉄(クロームメッキ)ニトリルゴム
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
110
工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。
用途エアー工具配管、各種エアー配管
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
ソケットorプラグ
ソケット
タイプ
ソケット
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質
鋼鉄(クロム)
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状
ストレート
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
シリーズ
20シリーズ
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
材質(ゴムシール)
フッ素ゴム(FPM)
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~80
バルブ形式
バルブレス
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。
材質/仕上
本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)
-20~80
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2
ウレタンホースを簡単・確実に装着!
ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。
ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。
ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ホースバンド不要!
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有(片道開閉型)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
おねじ取付用
ソケットorプラグ
ソケット
種別
両路開放型
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
空気・水・作動油他
取り付け形状
めねじ取付用
ソケットorプラグ
プラグ
使用温度範囲(℃)
-20~180
バルブ形式
バルブレス
ソケットorプラグ
ソケット
使用流体
空気
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)
鋼鉄
流体
空気・鉱物系作動油
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
互換性
同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグ
ソケット
バルブ構造
バルブ有
材質(シール)
ニトリルゴム
使用流体
空気
寸法D(Φmm)
26.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状
メネジ取付用
適合流体
水、蒸気、塩水、作動油など
材質(本体)
ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)
-20~+180
材質(Oリング)
フッ素ゴム
接続形状
ソケット/メネジ(F)
材質
鋼鉄(クロームメッキ)
適合流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
プラグ