- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 処置・手術
- カテータークランプのおすすめ人気ランキング
カテータークランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新50件の「カテータークランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点滴クリップ」、「点滴 クレンメ」、「パチック」などの商品も取り扱っております。
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質
ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)
約110
浸透圧実験用セルロースチューブ(ビスキングチューブ)をロックし液漏れを防止します。チューブを結ぶ手間がなく作業がスムーズです。
材質
ポリアミド
全長(mm)
90
耐熱温度(℃)
-30~+120
1セット(2個)
¥780
税込¥858
当日出荷
ポリ袋などの密封に適しています。
材質
ナイロン
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
材質
ポリエチレンフタレート
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質
ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。
ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。
全長(mm)
(大)250・(中)185・(小)155
質量(g)
(大)120・(中)70・(小)40
適合ホースサイズ
(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
材質
黄鋼製ニッケルメッキ
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質
POM樹脂
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
親指で押すだけでCLOSEまで12段階の流量調節ができます。
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。今までホワイトのみだったものに新たに赤、青の2種類のカラーが追加され、色での識別が可能となりました。オートクレーブ滅菌も可能です。
チューブ径(Φmm)
フック解放時/11.5(12段階調整)
通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質
POM樹脂