- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- カナトコのおすすめ人気ランキング
カナトコのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「カナトコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンビル」、「鉄床」、「テコ」などの商品も取り扱っております。
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属加工用の作業台。金属を叩いて曲げ伸ばししたり、絞ったりする際に使用します。
寸法(mm)
65×135×210
質量(kg)
5
1個
¥9,200
税込¥10,120
5日以内出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
仕様
前面長:15mm。呼重量:5kg
材質
鋳鉄(FC250)
全長(mm)
210
高さ(mm)
120
アズワン品番
64-2218-64
上面幅(mm)
55
上面長(mm)
125
1個
¥6,970
税込¥7,667
翌日出荷
アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
用途切断・研磨作業の固定に
主な用途
切断・研磨作業
仕様
呼重量(g):2400。作業台サイズ(W×D)mm:55×100
高さ(mm)
110
アズワン品番
64-7864-68
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
用途ミニレールアンビル。
全長(mm)
70
高さ(mm)
50
質量(g)
約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鋼製
材質
SC450
彫金や小細工に便利な小型アンビルです。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途彫金やホビー等金属の細工。
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分
C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ
切板
切断公差
-0~+2
サービス分類
オーダー・加工
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)
65
高さ(mm)
130
仕様
すべり止めシート付
材質
炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
トラスコ品番
456-7919
長さ(mm)
(前面)15
全長(mm)
255
質量(kg)
10
高さ(mm)
145
上面幅(mm)
65
上面長(mm)
155
1台
¥12,980
税込¥14,278
10日以内出荷
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物