カネライトフォームのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
28件の「カネライトフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「断熱材 硬質ウレタンフォーム」、「壁に貼る断熱材」、「断熱剤」などの商品も取り扱っております。
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 種別 カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性 安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、。溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル。(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk) 0.040以下 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 20以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80(短期)、70(長期) 吸水量 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上 透湿係数(ng/m2sPa) 145以下 燃焼性 合格 グリーン購入法 適合 線膨張率(cm/cm・℃) 6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×長さL)(mm) 910×1820 JIS規格 JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk) 0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃) 7 密度(kg/m3) 20以上 圧縮強度(N/cm2) 16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃) 80 吸水量 アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2) 20以上(2.0) 酸素指数 26以上 透湿係数(ng/m2sPa) 厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性 3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃) 0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存の壁・天井に取り付けるだけの簡単施工で、手軽に断熱リフォームが可能です。 既存の壁・天井の内側から接着剤とビスで取り付ける簡単施工。解体に伴う廃材もほとんどなく、工事も軽微で、住みながら施工が可能です。 「ネオマ断熱ボード」は高性能フェノールフォーム断熱材「ネオマファーム」と石膏ボードを複合したリフォーム専用断熱ボードです。
グリーン購入法 適合 仕様 準不燃材料認定品QM-0825 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910
1ケース(5枚)
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

根太レス用断熱材です。 経年変化の少ない素材です。
厚さ(mm) 25 材質 ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg) 0.4 寸法(幅W×長さL)(mm) 261×910 熱伝導率(W/mk) 0.037
1ケース(24枚)
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン発砲材の硬質ウレタンフォームを使用。 コンクリート同時打込が可能なボードですが接着 工法にも適したボード結露防止に効果的な断熱ボード。 硬質ウレタンフォームはホルムアルデヒド発散材料規制の対象外の商品。 カッターナイフでも切れ、加工性が優れている他素材との貼り合せにも適したボード。
用途結露対策用断熱材、RC造の壁、スラブ等打ち込み用、貼り合わせ用 シリーズ アキレスボードAG 熱伝導率(W/mk) 0.024以下 密度(kg/m3) 25以上 圧縮強度(N/cm2) 8以上 曲げ強度(N/cm2) 15以上 透湿係数(ng/m2sPa) 40以下 適合JIS規格 硬質ウレタンフォーム断熱材2種2号A I (JIS A 9521 2017)相当 吸水量(g/100cm2) 3以下 推奨接着剤 コニシ社KMP10、セメダイン社PM250、タイルメント社MS-850
1セット(4枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石膏ボードと硬質ウレタンフォームの複合パネルです。マンション等の居室一般壁部分に接着工法,GL工法で施工することができる断熱結露防止用パネルです。
用途内装仕上げ下地 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 工法 接着工法、GL工法、釘(ビス)留め工法等 認定番号 準不燃材料(QM-0455、QM-0762) 関連資料 特長
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質 ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

断熱性に優れたネオマフォームを使用。 テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。 表・裏両面テープ付き。 高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。
熱伝導率(W/mk) 0.02 断熱材 ネオマフォーム(厚み16mm)
1袋(10枚)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

施工性に優れた床下断熱材、簡単施工でピッタリ、アジャスト。 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。 合じゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。 のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。 水をよせつけません。
熱伝導率(W/mk) (測定値)0.040(JIS A1412)
1ケース(24枚)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm) 1000 長さ(mm) 1000 材質 発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲 -20~70℃ 密度(kg/m3) 65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

板状なので、つまようじ点描画の土台にしやすいサイズです。このサイズでつまようじ1276本必要です。
寸法(mm) 450×300×30
1個
646 税込711
当日出荷

1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くて軽いシート状の断熱・遮熱材です。表面は両面アルミ製で間に特殊断熱材が入っています。両面テープなどで貼付出来ます。柔らかい素材なのでハサミ・カッター等で容易にカットでき、いろいろな形状(箱、丸棒、角棒)に加工できます。
厚さ(mm) 5 熱伝導率(W/mk) 0.023 質量(kg/m2) 0.3
1巻
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
1パック(24枚)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質 ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上 外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)。内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃) 1000 瞬間耐熱温度(℃) 1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)