カノマックス アネモマスターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
81件の「カノマックス アネモマスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「風量 測定器」、「気流 測定器」、「風圧 計」などの商品も取り扱っております。
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m) 2 精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 電池寿命 約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 適合ダクト ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm) 294~1060 応答性 風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃) -20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm) 6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500℃までの高温域の計測が可能。応答性の速い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。 プローブ互換性があり、プローブとプローブボードを交換すれば、中温用と 高温用の使い分けや、プローブ故障時も校正せずに測定が続けられます。 風速・風温を同時に計測することにより測定時間の短縮にもなります。 最大・最小値,平均値の他に流量(l/min、l/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポート。 RS-232C通信端子を標準装備し、パソコンへダイレクトに計測データを転送。
用途乾燥装置などの風速監視。 セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター、ACアダプター接続ケーブル、アナログ出力ケーブル、プローブボード、マイナスドライバー、RS-232Cケーブル(DOS/V用)、高温プローブ、高温プローブ延長棒、接続ケーブル、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.8(本体)。約0.5(プローブ) 耐熱性 【ケーブル】。PTFEコート(プローブ側):200℃。ビニールコート(接続ケーブル):80℃ 測定機能 風速・風温(同時計測) 表示機能 デジタル表示。風速・風温同時表示 ケーブル PTFE被覆線2.3m+ビニール線10m 電源 乾電池(アルカリ電池、マンガン電池):単2形電池×6本(1.5×6=9V) 。ACアダプター:12.5V、450mA(AC100V±10%、50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×85×150 測定対象 清浄な空気流(ただし、結露しないこと) 記憶容量 最大999データ 計測範囲 風速:V0~50.0m/s。V0=0.2m/s:0~99℃。V0=0.4m/s:100~199℃。V0=0.7m/s:200~299℃。V=1.0m/s:300~400℃ 電池寿命 約8時間(アルカリ電池、風速5m/s連続動作時、ただし、バックライトを使用してない場合) 動作温度(℃) 5~40 出入力端子 デジタル出力端子:RS-232C(シリアル)。アナログ出力端子:風速・風温同時出力。出力電圧0~1V(出力カインピーダンス 47Ω)。リモート端子:START/STOP 機能0.1m/s 応答性 風速:4秒(90%応答、風速5m/s時)。風温:5秒(90%応答、風速5m/s時) 計測精度 【風速】。V0~4.99m/s(計測範囲)、0±0.15m/s(精度)、0.01m/s(表示分解能)。5.00~9.99m/s(計測範囲)、±0.3m/s (精度)、0.01m/s(表示分解能)。10.0~24.9m/s(計測範囲)、±0.75m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)。25.0~50.0m/s(計測範囲)、±1.5m/s(精度)、0.1m/s(表示分解能)。【風温】。0~99.9℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、 0.2℃(表示分解能) 。100~199℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能)。200~500℃(計測範囲)、±(指示値の1%+1℃)(精度)、1℃(表示分解能) 温度補償精度 風速/風温 0~400℃。V0~4.99m/s ±0.75m/s。5.00~9.99m/s ±1.0m/s。10.0~24.9m/s ±2.5m/s。25.0~50.0m/s ±5.0m/s
1台
4,590 税込5,049
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。 プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。 プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。 風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。 RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途空調冷凍機器・設備の調整/点検 空調冷凍機器・設備の試験/開発 建物内の風速・換気風量計測 製品の開発や検査工程 路面清掃車の吸込み量測定 測定範囲 風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃ 質量(g) 約1000 電源 単2形電池×6本、ACアダプター(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×120×133
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の 肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能 風量演算および平均・最大・最小の計測機能 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3、/h ・ m3、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m) 2 精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ アナログ出力 DC 0~3 V(風速出力のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 電池寿命 約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 適合ダクト ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm) 294~1060 応答性 風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃) -20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm) 6.1(先端部)~14(グリップ部)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能! 風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。 風速測定範囲(m/s) 0.1~50 トラスコ品番 353-7811 寸法(mm) 約210×120×133 質量(g) 約1500(乾電池含む・本体) 電源 単2乾電池×6本 測定範囲(℃) 0~100(風温) 測定範囲(kPa) -5~5 温度測定範囲(℃) 0~100(風温) JIS規格 T8202適合
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。 多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。 プローブの高い信頼性と耐久性。
用途建物内の風速・換気風量計測 生産設備や生産工程の風速確認・調整 製品の開発や検査工程
1台ほか
73,980 税込81,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。 大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。 肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。 本体に100個の測定データを保存できます。 本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。 測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
セット内容 本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 測定範囲 0.10~50.0m/s。0.0~+100.0℃(風温) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 ±(指示値の3%+0.1)m/s。±1.0℃(風温) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約210×133×120 表示分解能 0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s。0.1℃(風温) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)。測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)。最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 動作環境 本体:5~40℃、プローブ:0~100℃、保存温度:5~40℃ 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)。プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 ±(指示値の3%+0.1)m/s。約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温) 温度補償精度 +5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm) プローブ:Φ6.1(先端部)~Φ14(グリップ部)×294~1060 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本 ケーブル長(m) 約2 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 温度測定範囲(℃) 風温:-20~70 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、華氏温度)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch) データメモリ 最大1500 風速測定範囲(m/s) 0.01~30 電池寿命 約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池において) 動作温度(℃) プローブ:-20~70、本体:5~40 保管温度範囲(℃) -10~50 出力機能 デジタル:USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え)、ボーレート:4800・9600・19200・38400 bps 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。 空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。 使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。 風量演算および平均・最大・最小の計測機能。 延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。 1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲 風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s) (表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g) 260(電池含めない) 外形寸法(mm) (プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源 単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)88×188×51 電池寿命(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境 (プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃) -10~50℃結露なきこと 適合ダクト (ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能 アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

セット内容 本体、プローブ(ケーブル付)、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg) 約1.1(電池含む) 電源 単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 測定精度 風速:±(指示値の3%+0.1)m/s、風温:±0.1℃、圧力:±(指示値の3%+0.01)kPa 測定範囲(kPa) 圧力:-5.00~+5.00 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×120×133 温度測定範囲(℃) 風温:0~100 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示 データメモリ 最大100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50 動作温度(℃) 本体:5~40、プローブ:0~100 保管温度範囲(℃) 5~40 使用時間(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 出力機能 デジタル出力:RS-232C(4,800、9,600、19,200、38,400bps)、プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温: 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、圧力:約1秒 温度補償精度 風速:+5~+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1)m/s
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。 測定範囲 風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃ 測定項目 風速・温度 質量(g) 165 電源 角型9V乾電池×1個(別売) 精度 風速:±5%、温度:±2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 67×192×44 分解能 0.1(m/s)、0.3(km/h) 使用温湿度範囲 0~45℃ 80%RH以下 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター風速計
空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
種別 風速・風温・プリンター内蔵/成績書付 アズワン品番 61-4483-20
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
伸縮延長プローブを標準装備。計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
1台
149,800 税込164,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
1セット
189,800 税込208,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
伸縮延長プローブを標準装備。計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g) 420(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】-20~70 風速測定範囲(m/s) 0.01~30.0 サイズ(mm) 88×188×51 計測可能圧力範囲(kPa) -5.00~+5.00
1セット
129,800 税込142,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
1セット
159,000 税込174,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カノマックス(KANOMAX)アネモマスター
風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー。プリンター内蔵モデルも選択可能。風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。
質量(kg) 1 電源 単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃) 【風温】0~100 風速測定範囲(m/s) 0.1~50.0 サイズ(mm) 210×120×133
1セット
199,800 税込219,780
10日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲 風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min 付属品 解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース 寸法(mm) 75×50×210 質量(g) 280 電源 006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属) 測定項目 風速・風量・温度 精度 風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃ 分解能 風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0~50.0 機能 ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)