カバー止め具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
133件の「カバー止め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクターカバー」、「止め金具」、「幌金具」などの商品も取り扱っております。
トラスコ品番 376-0120 適合機種 バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスクリップパッチン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カバー止め金具
レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
質量(kg) 0.01
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工カバー止め金具
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
1個
289 税込318
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)カバー
はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
用途30型・45型共用 型式 30・45 質量(kg) 1.08 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.2 長さl(mm) (標準)2000
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
16日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ 全長(m) 4 適合規格 (PS)E
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工カバー止め金具
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。 材質 ステンレス鋼
1個
639 税込703
3日以内出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。
種別 標準型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 18.3 質量(g) 70 仕上 バレル研磨 適合フック 01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS 許容荷重(N) 1440 許容荷重(N[kgf]) 1444[147] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スプリングの作用で締付けできます。
用途計測機器・工作機械・船舶 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 締付力(N[kgf]) 約157(16) 材質/処理 (ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g) 100.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷