カビのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
6,892件の「カビ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防カビ」、「カビ取り剤 業務用」、「カビキラー」などの商品も取り扱っております。
カビキラー ジョンソンランキング1位
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強力カビハイター 花王ランキング2位
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。シリーズハイター
1本(400mL)ほか
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

かびとりいっぱつ 鈴木油脂工業(SYK)ランキング3位
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)。黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。種別ジェル状強力かび取り剤主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)ランキング4位
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ネーム9 既製(ヤ) シヤチハタランキング5位
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印
1個
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
1巻(10m)
2,475税込2,723
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ドライヤー・カラー液もOK。耐熱・耐薬品・抗菌防カビ素材。髪通りがスムーズなこだわりのコーム。
1本
389税込428
翌日出荷

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0
1巻(1巻)
159税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途洗面所や流し台・レンジ廻りの目地部分のカビ、水垢、油汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。再生紙使用マーク適合
1巻
119税込131
当日出荷

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!。川や湖、海の環境に優しい製品です。抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。
用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質SUS304表面処理防汚効果ゼロクリーン加工
1個
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

結露した水滴を小さくおさえ水だれを防ぎます! 窓のパッキン、レースカーテンの防カビに!!。室内側の窓ガラスとその周辺に生じる結露の水だれを防ぎます。水だれ防止効果は約30日持続します。防カビ剤配合により、窓ガラス周り(パッキン、サッシ、レースカーテン)のカビの発生を防ぎます。
用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り。容量(mL)400RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーン、界面活性剤、アルコール類、水使用の目安6(「6ml相当」1m2/回)液性中性寸法(幅W×長さL)(cm)使用面積(窓ガラス「約40枚分」:90×180危険物の類別非危険物適合用途室内側の窓ガラス、サッシ等の窓ガラス周り
1本(400mL)
539税込593
当日出荷

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
1本(330mL)ほか
999税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

アミ目繊維とブラシのW効果で落としにくい機能床の細かい溝やタイル目地のカビ、黒ズミもかき取ります。ヘッド部が取り外せ、ハンディタイプとして使えます。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×770~1180繰り返し・詰め替え対応
1本
1,698税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイプレスジャパン檜一輪挿し・丸窓
日本製ヒノキ無垢材から作った一輪挿しです。檜の塊とガラス管のシンプルデザインがインテリアとして秀逸です。(ガラスが破損しないように本体が倒れない程度のお花を飾るようにご注意ください)
寸法(mm)箱:143×208×112H質量(g)123サイズ(mm)35×87×120(175)H素材国産ヒノキ材/ガラス製試験管
1個
1,598税込1,758
7日以内出荷

排水口に吊るすだけ!ヌメリの原因となるバクテリアを除菌、黒カビを防ぎ、パイプの詰まりや悪臭の発生を予防。
質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×29×180アズワン品番64-1128-71
1個
219税込241
当日出荷

裏起毛タイプ、確かな安全性と暖かさ。 手に抜群にフィットする装着感で作業性に優れ、さまざまな作業にオールラウンドに対応します。 コストパフォーマンスに優れ、非常にリーズナブルな防寒手袋です。
材質ポリ塩化ビニール、アクリルボアー加工布厚さ(mm)10ブルー・ブラック質量(g)150入数(双)1機能防寒全長(cm)26RoHS指令(10物質対応)対応
1双
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

食材の保冷
用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7
1個
479,800税込527,780
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

「12年間の賞味期限」日光・紫外線や酸素を透過しないアルミニウムの素材の特徴を活かしたボトル缶で賞味期限を延長しました。長期間、中身を安全に保管し、備蓄コストや交換の手間の削減、プラスチック使用量の削減に貢献できます。「水の架け橋」ネットワークシステムに加入可能。災害時に加入者同士で支援要請を出して助け合うことができるシステムです。
仕様●内容量: 500mL●ナチュラルミネラルウォーター●取水地:静岡県焼津市田尻●箱サイズ:幅407×奥行269×高さ208mm●賞味期限:お届けする製品ロットの賞味期限は2036年03月です。●保管方法の注意●作業・保管にあたっては周囲の安全にご留意ください。●横積み禁止です。天地面を確認して保管してください。●振動や強い衝撃を避けてください。●潮風や塩分を避けてください。●直射日光に晒さず、屋内で保管してください。●粉塵や高い湿度など、カビの原因となる環境を避けてください。●5-30度の環境での保管を推アズワン品番65-9137-45
1箱(24本)
5,698税込6,154
7日以内出荷

視認性に優れておりシートを通しての視認が容易です。 耐寒・帯電防止を持たせた0.30mm厚みの防炎透明シートです。 防炎性能認定品(日本防炎協会認定) RoHS2指令適合。 防カビ加工 日本製
用途飛沫飛散防止シート、クリーンブースのパーティション 、工場内の間仕切パーティション、気流調整用カーテン 、サーバールーム、シート越しに内部・外部を可視化する必要性のある場所、視認性が求められる場所でのカーテン・間仕切材質基材:ポリエステル、表層:PVC(塩ビ)幅(mm)2050厚さ(mm)0.3糸入透明伸度(%)18(縦)、26(横)引裂強度(N)186(縦)、186(横)引張強度(N)196(縦)、196(横)RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
6,598税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

■[長期間風合い・ツヤを保つ] ウレタン樹脂配合だから紫外線・排ガス・雪・酸性雨など外敵から建物を守り、長期間風合い・ツヤを保ちます。 ■[なめらかな塗膜] ベタつきの少ないサラッとしたなめらかな塗膜になります。 ■[ペイントしやすい] 臭いが少なく、乾燥も速く、使いやすい水性タイプ。 ※乾くと雨や水で流れ落ちる事はありません。 ■[カビの発生をガード] 防カビ剤配合だから外壁・水まわりなどをカビの発生から守ります。 ■[鉄をサビから守る!] 防サビ配合だから鉄部をサビの発生から守ります。 ■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。
用途■[屋内外の木部・木製品] 窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 / ラティス / デッキ など ■[屋内外の鉄部・鉄製品] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / ドア / 農機具 など ■[室内かべ・及び 天井] 浴室 / 台所 / 洗面所 / トイレ など ■[屋外かべ] 外かべ:サンディング / ブロック塀 など 材質:外カベ/コンクリート・モルタル面・サイディング など ■[プラスチック] 発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS ■[屋根] 瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル等) 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等 ■[屋根材] 釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / 施釉セメント瓦、コンクリート瓦・乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 ■[各種板] 塩ビ鋼板 / 銅板 / ステンレス板 / 樹脂版 ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[プラスチック] ポリエチレン / ポリプロピレン等 ■[摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣類や物が接する椅子や棚特性速乾主成分水ウレタン樹脂主な用途発泡スチロール、プラスチック、屋内木部、鉄部、屋外木部、コンクリート、トタン、かわら屋根、浴室、外カベ希釈剤乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、6以上(冬期)
1缶(0.2L)ほか
519税込571
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)