カムユニットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
146件の「カムユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーリング 工具」、「カム」、「カムスライド」などの商品も取り扱っております。
TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。
ストローク(mm) 10 形状 角度(°) 45 シャットハイト(mm) 60 パンチ取付面積(mm) 専用丸パンチΦ8mmブランク付 オープンハイト(mm) 70 最大圧力(ton) 1.3
1セット
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。
形状 シャットハイト(mm) 68 オープンハイト(mm) 80 関連資料 寸法図 カム角(°) 45 最大加圧力(t) 1.3 有効ストローク(mm) 12
1セット
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

EMC-50-50-20はこのシリーズ中最もコンパクトに出来ておりますので金型への取付面積が小さくてすみます。又、カム角が30°となっておりますのでオープンハイトは高くなりますが、ストローク作動がスムーズに行えるタイプです。
形状 シャットハイト(mm) 110.4 パンチ取付面積(mm) 50×50 オープンハイト(mm) 145 関連資料 寸法図 カム角(°) 30 最大加圧力(t) 4 有効ストローク(mm) 20
1セット
29,980 税込32,978
14日以内出荷

TMB-30-30STは小型ながら精度、剛性に優れたタイプです。ベースは狭く出来又、ブロック形状なので横へ何台もの連結した取り付けも行えます。又、カムアッパー給油機構により耐久性に優れております。尚、このタイプはパンチプレートの取り付け加工されていない物も用意出来ます。
ストローク(mm) 20 形状 角度(°) 45 シャットハイト(mm) 90 パンチ取付面積(mm) 30×30 オープンハイト(mm) 110 最大圧力(ton) 2.5 関連資料 寸法図
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

TMH-35-35-20は、カムアッパーを上から叩く方式で、ベースはフランジタイプで取付が簡単に行えるタイプです。又、大変コンパクトになっておりますので金型の取り付け面積が小さくてすみます。
ストローク(mm) 20 形状 角度(°) 40 シャットハイト(mm) 90 パンチ取付面積(mm) 35×35 オープンハイト(mm) 113.8 最大圧力(ton) 3.5 関連資料 寸法図
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番 465-7217 質量(kg) 7.83 2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アングル用 トラスコ品番 811-5217 セット内容 パンチ、ダイ以外一式 材質 鋳物 質量(kg) 6
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。 防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。
用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 全長(mm) 76 材質 セラミック 幅(mm) 22 高さ(mm) 30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。 特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に 付属品 ベース×1
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質 ABS・TPE・ステンレス 質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 78×50×94
1個
799 税込879
当日出荷

1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途平板用 仕様 A-1用 材質 SKD 形状 質量(kg) 0.1 刃形 上刃
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
78,100 税込85,910
翌日出荷

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
2018年トラスコ掲載ページ 1 1132
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様 手動油圧式 付属品 レンチ トラスコ品番 457-8881 質量(kg) 35 奥行(mm) 200 オープンハイト(mm) 26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm) 軸芯~200 荷重(kN[t]) (出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

用途平板用 仕様 A-1用 材質 SKD 形状 質量(kg) 0.08 刃形 下刃
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)