- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スバル純正
- カム角センサーのおすすめ人気ランキング
カム角センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新119件の「カム角センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バモス カムポジションセンサー」、「回転センサー」、「クランクセンサー」などの商品も取り扱っております。
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番
22056KA031
型式
TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2
代表車種
サンバー
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
防塵防滴タイプのポテンショメータです。
防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。
軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。
アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類
接触形
電気的回転角度(°)
90±3
機械的回転角度(°)
100±5
印加電圧(V)
DC18以下(50℃)
回転トルク(mN・m[gfcm])
20~100
軸径(Φmm)
6
抵抗値(Ω)
1k
抵抗値許容差(%)
±20
単独直線性(%)
±3
絶縁抵抗(MΩ)
100以上 DC1000V
質量(g)
約35
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。
量産構造によりローコストを実現しています。
産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類
無接触形
電気的回転角度(°)
±45
機械的回転角度(°)
360エンドレス
印加電圧(V)
DC5
回転トルク(mN・m[gfcm])
5
軸径(Φmm)
6
単独直線性(%)
±3
消費電流(mA)
10以下
仕様
無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付
付属品
M10ナット、平ワッシャー
質量(g)
約10
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
10日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷