- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- カム錠のおすすめ人気ランキング
カム錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新159件の「カム錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カムロック」、「シリンダー錠」、「キャビネット鍵」などの商品も取り扱っております。
錠前用の止め金具です。
適合機種
TL-96シリーズ・TL-247・TL-245・TL-230・TL-365
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面に突出の少ない(1.7 mm)デザインです。
鍵はリバーシブルキーです。
ポジションストップ機能付きです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途制御盤扉、サーバーラック、教具用ボックス
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.A161 です。鍵は2 本付属しています。
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
その他
取付可能カムロック:L-9、L-9A、L-92、L-99、L-99S、L-107、L-230
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
用途ダストボックス、収納扉
仕様
同一鍵
その他
止金は付属していません。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)
31.4
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理
(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
035
仕様
キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一鍵
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
26
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
材質/処理
(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵
D600
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
54
推奨トルク(N・m)
(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)
黄銅板
鍵違い数
(最大)800通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
カムロック等と組み合わせてご使用下さい。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
16
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥73
税込¥80
当日出荷