- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- カメラ スライダーのおすすめ人気ランキング
カメラ スライダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新108件の「カメラ スライダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライダー」、「カメラ固定器具」、「カメラ固定クランプ」などの商品も取り扱っております。
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)
530
ストローク(mm)
(EV)370
寸法(mm)
(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)
(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)
497×102
パイプ径(Φmm)
24
三脚取付ねじ
U1/4、U3/8
アズワン品番
64-9507-07
搭載可能質量(kg)
2
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料
寸法図
1個
¥56,980
税込¥62,678
10日以内出荷
ストローク550mmのスライドレール付カメラ取付装置。(カメラ取付装置2個付)カメラ取付部は2軸微動50mm、水平調整±6°、回転調整360°。
関連資料
寸法図
1個
¥94,980
税込¥104,478
10日以内出荷
カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)
340
仕様
タンジェントスクリュー式
高さ(mm)
87
台座寸法(mm)
52×40
可動範囲
±10°(上下・左右共)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
MOZA Slypod Pro」は、映画のように滑らかでゆっくりとしたスライド動作や水平や垂直、斜めの移動により、動きのある動画撮影が行える、多機能電動スライダーです。「Slypod Pro」を使えば、これまで難しかったカットやモーションを手軽さと充実した機能で徹底サポート。他とは違う、より面白い動画制作をしてみたい、自分が作っている動画のクオリティをもっとあげたいと考える方へぴったりな撮影機材です。 水平から斜め、垂直から吊り下げまで、それぞれ専用の機材が必要だった角度からの撮影もこれを使えば簡単かつ正確に撮影することができます。6kg(垂直時)までの機材に対応する、あらゆるいシチュエーションでの使用を視野に入れた設計の折り畳み式三脚が付属、安定した撮影環境を提供します。本体素材は、軽量かつ堅牢性に優れた「カーボンファイバー」を使用。また本体は防塵にも配慮された設計なので、砂や埃からしっかり守ります。「Slypod Pro」の内蔵バッテリー作動時間は約5時間。これまでのシリーズに比べおよそ倍の稼働時間で、バッテリー残量を気にせず撮影に集中することができます。あらゆる撮影環境に対応できるように設計され、本体サイズも持ち運びやすさを重視。縮小650mmの本体はバックパックにも装着しやすく、これまでたくさんの機材を持ち歩いていた方も、この1本に集約することができます。専用のスマートフォンアプリ「MOZA Master」を使用すれば、より微細な速度設定や、往復設定、伸縮幅の設定などがより細かく行えます。Air2SやAirCross2とSLypod Proを「リンケージモード」で接続することで、両方の機材を同時にコントロールした、まるでロボットアームのような動きを実現します。
最大長(mm)
1180
質量(g)
1460
縮長(mm)
650
連続動作時間
約5.5時間
充電時間
4時間
最大積載荷重(kg)
6(垂直)、3.5(水平)
速度
動作:0.5mm/s~40mm/s
出入力ポート
USB-TypeC(充電用)
付属品
2ウェイ雲台、ミニ三脚、収納ケース
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ
材質
(リテーナ)SECC
材質(ボール)
Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじ
M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油
新日本石油エピノックグリースAP(N)
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください
カバー
なし
型式
SE23
関連資料
カタログ(3.2MB)
ボールねじリード(mm)
5
スライドブロック
A(ロングブロック1個付)
モータ取付部形状
A0
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容
スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN
ストローク(mm)
370
寸法(mm)
カメラ台:48×48
全長(mm)
497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)
質量(g)
530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)
全高(mm)
102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)
パイプ径(Φmm)
24
スライド寸法(mm)
345
アズワン品番
64-9507-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デジタル一眼レフでの動画撮影時代の到来によるニーズに応え、mobility(機動性)、Quality(品質)、polyfunctional(多機能性)を高次元で融合する次世代のスライダーレールです。 通常使用で可動域640mm。付属の延長チューブを使用することにより1200mmの距離を移動撮影できます。
用途撮影用スライダー
長さ(mm)
1350、(可動域)1200
質量(kg)
3.8
耐荷重(kg)
延長チューブ使用時:5、延長チューブ未使用時:7
チューブ径(Φmm)
22
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
デジタル・USBカメラ等を取り付け、拡大・接写撮影等に使用できます。
各パーツは取り外しが可能ですので、持ち運びが容易です。
質量(kg)
1.4
仕様
自由雲台付き(カメラ三脚ネジ取り付け可)
寸法(mm)
200×200×320
アズワン品番
1-2193-01
可動範囲
左右・奥行/180mm、上下/250mm、360°回転
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料
寸法図
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料
寸法図
1個
¥98,980
税込¥108,878
11日以内出荷
ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。
セット内容
スライドレール1本、スライダ2個
材質(本体)
(スライドレール・取付けプレート)SUS304
材質(ケース)
(ボールケース)SPCE
材質(ボール)
SUS440C
材質(ストッパー)
SUS430+NBR
最大静許容荷重(N)
(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70
RoHS指令(10物質対応)
対応
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料
寸法図
1個
¥84,980
税込¥93,478
11日以内出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法
(鏡筒ホルダ)Φ30H8
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
1方向(垂直方向)
移動量(mm)
20
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ