カメラ フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,100件の「カメラ フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「紫外線カメラ」、「可変NDフィルター」、「偏光フィルター」などの商品も取り扱っております。
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND4 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルターガラス両面に、面反射1%の高精度マルチコートを施しています。 デジタルカメラの撮像素子に最適化したチューニング。 屋外撮影での砂ぼこりやゴミなどから大切なレンズを保護します。
用途各種一眼レフの交換レンズの、キズ・汚れなどから保護
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND8N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
フィルター直径(Φmm) 49
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND2-ND400
可変式NDフィルターはフィルターの前枠を回転させるだけで、自在に減光量を調整することができる画期的な撮影アイテムです。 枠を回転させることによりND2からND400まで光量を変えられる可変NDフィルターです。
仕様 減光範囲:ND2-ND400
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NDガラス使用の高濃度NDフィルター。光量を1/400に、つまりシャッタースピード8 2/3段分の減光効果があります。日中・屋外にて数10秒から数分といった超スローシャッターでの撮影が可能です。
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND100
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/100に、6.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)バリアブル(可変式)NDフィルター ND8-ND2000
【利便性を考慮したフィルター設計】 枠は金属製でしっかりと装着でき密閉性に優れ、ケラレにくい薄枠設計。撥水マルチコーティング加工により、防水性に優れています。 【減光量を調整できる可変式】 バリアブル(可変式)NDフィルターは、フィルターの前枠を回転させ、自在に減光量を調整できる画期的なアイテムです。光量は、ND8からND2000まで幅広い調整ができ、撮影によってフィルターを取り替える手間が解消されます。 【NDフィルターならではの幻想的な表現が楽しめる】 レンズの解像度を保ったまま、任意のシャッタースピードで長時間露光撮影が可能。色彩に影響を与えず光量だけを減少させるので、多様な表現が可能です。
仕様 減光範囲:ND8-ND2000 コーティング 撥水マルチコーティング
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レンズのカラーバランスを損なわない保護フィルター。 多層膜コーティングにより、有害な反射光を除去。
用途常用フィルターとして最適 タイプ スクリュータイプ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バリアブルNDXⅡは、前枠を回転することで減光量を調整できる可変式NDフィルターです(ND2.5~ND450相当※1)。一眼動画撮影で露出オーバーを防ぐのに欠かせないフィルターで、静止画でのスローシャッター撮影にもお使いいただけます。新開発の偏光膜採用により色のニュートラル性をアップし、新たに着脱可能なレバーを採用しました。また回転枠の可動範囲を90°とすることで操作性を高めました。※1 濃度をMAXに近づけた時に映像にX状のムラを生じることがあります。使用するレンズの焦点距離が短いほどこの現象は起こりやすくなります。
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PROND200
PRO NDシリーズは、真空蒸着技術で特殊なコーティングを施すことにより製造されたニュートラル性の高いD(減光)フィルターです。被写体の色に影響を与えることなく光の量だけを減少させます。ND100は光量を1/200に、7.7絞り分減光します。高濃度NDフィルターの減光効果でスローシャッターが可能になり、意図的にmotion blur(モーションブラ―※)の効果を加えることができます。渓流の流れをシルクのように柔らかくしたり、動きのある被写体のスピード感や動感を効果的に表現することができます。動画撮影では、晴天時に絞りを開けて背景をぼかすことが可能です。
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「PRO ND100000」は太陽撮影用として研究開発された、光量を10万分の1に減少させるフィルターです(16.5絞り分減光)。高精度蒸着製法により、極めてニュートラル性が高く、色再現性に優れています。
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

トラスコ品番 115-1243 適合機種 Mavic Pro、Mavic Pro Platinum セット内容 ND4フィルター×1、ND8フィルター×1、ND16フィルター×1、ND32フィルター×1 質量(g) 4
1セット(4枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ND(減光)レンズフィルター PRO ND2 N
真空蒸着技術による、特殊な多層膜を施した高精度NDフィルター。ニュートラル性が極めて高く、色彩に影響を与えることなく減光効果が得られます。NDフィルターは、シャッタースピードを遅くしたい時や、絞りを開けて背景をぼかして撮りたい時の露出調整、動画撮影などに使用します。薄枠仕様
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

可視域において分光透過率が平坦なフィルターで、400nmから700nmの間で10nmごとの透過率の平均値により命名してあります。例えばND-50とは平均透過率が50%であることを表わします。特定波長のエネルギーを選択的に吸収することなく光の強さをコントロールするため、カラー撮影の際の露光量調節に最適で、その他各種測定器の光量調節などに用いられています。
用途エレクトロニクス用、光量調節用 材質 ガラス 寸法(mm) 50×50
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高性能シリーズのベーシックモデル。汚れやすい状況やレンズ表面をとにかく保護したい場合などコストパフォーマンスを求める方に。スーパーマルチコーティング採用。低反射率0.5% /高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。ワイド対応薄型フィルター枠採用。広角レンズ使用時にケラレにくい薄型設計のフィルター枠を採用しました。コストパフォーマンスにすぐれたプロフェッショナルレンズガード。低価格ながら上位機種に迫る高性能なレンズガードです。
仕様 【レンズキャップ装着可否】可 加工 【ガラスコート】スーパーマルチコーティング フィルター性能 レンズ保護 反射率(%) 0.5 適合カメラ デジタルカメラ、フィルムカメラ 【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れた撥水・撥油コーティングを採用。水や油を強力に弾き、指紋などの汚れが付着しても簡単に拭き取ることができます。水辺での撮影や雨天時でもストレスなく撮影でき、日頃のメンテナンスを楽にします。撥水・撥油機能を持ちながらも、トップレベルの安定した色再現性で減光を可能とする新技術「PRO1D ND Coat II」を採用。真空蒸着技術により極めて高いニュートラル性を実現。静止画、動画問わず使用でき、カメラの感度特性をほとんど崩すことなく減光させる、高品位コーティング処理を施しています。枠の先端に面取り加工、側面に平目ローレット加工を採用。滑りにくく、フィルターの着脱や重ね付けを快適にします。
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)