- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- カメラねじのおすすめ人気ランキング
カメラねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,004件の「カメラねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ用 1/4ネジ」、「極小ネジ」、「1/4 カメラ ネジ」などの商品も取り扱っております。
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
幅(mm)
10
ねじ寸法(mm)
M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種別
-
材質
ステンレス
頭部形状
六角穴付き皿
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
材質
鉄
表面処理
ニッケルメッキ
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ
0.35
寸法L1(mm)
0.5
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6
幅(mm)
14
ねじ寸法(mm)
M8×UNC3/8"
ねじ深さ(mm)
13、8.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)
1.25
高さ(mm)
20(ネジ部含まず)
材質
鉄
種別
全ねじ
ねじの種類
六角ボルト
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット