- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- カメラマウント ネジのおすすめ人気ランキング
カメラマウント ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新236件の「カメラマウント ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M2 皿ねじ」、「カメラ三脚ねじ用タップ」、「ネジ ボルト M2.5」などの商品も取り扱っております。
精密機器用の微細ねじ(0番1種)。
M1.4-M2.6。
通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。
用途機器・装置のコンパクト化
小型精密機器
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
ねじピッチ
0.35
寸法L1(mm)
0.5
1袋入数(個)
50
寸法D1(mm)
2.3
ねじ規格
並目
寸法M(mm)
M1.6
ねじ径
M2
長さ(mm)
4
頭部形状
皿頭
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NB-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
幅(mm)
10
ねじ寸法(mm)
M6×UNC1/4"
ねじ深さ(mm)
7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種類
丸形
取付部
おねじ
材質(取付部)
ステンレス
精密機器用の微細ねじ。
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
なべ
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上
鉄/黒亜鉛メッキ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター
安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質
スチール
質量(g)
22.5
タイプ
1/4"-3/8"
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質
SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状
皿
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質
SUS304相当
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
強度区分
A2・50
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.75
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.93/(最小)1.40
材質/仕上
ステンレス
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
ねじ径
M2
長さ(mm)
5
頭部形状
皿頭
材質
ステンレス
エスコ品番
EA949NB-205
1組(18本)
¥260
税込¥286
当日出荷