カメラ三脚 雲台のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
167件の「カメラ三脚 雲台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カメラ 雲台 ねじ」、「自由雲台」、「雲台プレート」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1060 縮長(mm) 515 付属品 収納ケース、スマホアダプター 全高(mm) 1320 最大パイプ径(mm) 19 アズワン品番 64-9507-30
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g) 400以下 質量(g) 約80 高さ(mm) 54 最大径(Φmm) 30
1個
999 税込1,099
当日出荷

5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g) 1320 段数 5段 全高(mm) 1720、エレベーター下げ全高:1485 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 460 パイプ寸法(mm) 24 縮長(mm) 480
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品 取付用M6ねじ 質量(g) 276 寸法(長さL×幅W)(mm) 191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg) 1.5 質量(g) 550 付属品 クイックシュー、本体ケース ブラック 段数 4段 パイプ径(Φmm) 20 最大伸長(mm) 1225 縮長(mm) 380
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。
質量(g) 64 高さ(mm) 45 推奨荷重 約1kg
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm) 約35 質量(g) 約24 タイプ 底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm) 約24 耐荷重(g) (静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g) 1340 段数 4段 全高(mm) 1580、エレベーター下げ全高:1305 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 480 取付可能寸法(mm) (スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 500
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品 専用収納ビニールケース 材質 アルミ(フレーム部) 定芯桿 5/8inch 取扱説明書 (3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品 ねじ3本(全長17mm) 材質 スチール製 質量(g) 約80 耐荷重(kg) 約5 ねじ穴(Φmm) 5
1台
319 税込351
当日出荷

「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g) 1250 段数 4段 全高(mm) 1540、エレベーター下げ全高:1275 最大積載量(kg) 1.5 最低高さ(mm) 455 パイプ寸法(mm) 21 縮長(mm) 470
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm) 560 搭載可能質量(kg) 2 質量(g) 1240 全高(mm) 1520 最大パイプ径(mm) 22 付属品 収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
質量(g) 1480 縮長(mm) 510
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g) 310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
質量(g) 605 全高(mm) 925、EV下げ:620 縮長(mm) 320 アズワン品番 64-6435-60 搭載可能質量(kg) 1
1個
4,498 税込4,948
欠品中


ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様 専用スライドバー付 適合 SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用 質量(g) 1275 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 330×120×12
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg) 2 質量(g) 約525 付属品 取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm) (最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数 4段 材質(パイプ) アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

サンワサプライ三脚
3段階伸縮のコンパクトな三脚です。3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 。機器の着脱に便利なクイックシュー付きです。水平の確認に便利な水準器を装備しています。 。カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 。コンパクトタイプで卓上での使用に最適です。
仕様 ■耐荷重:1.5kg■伸長:655mm■縮長:280mm■パイプ径:17mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:620mm■最低地上高:275mm■段数:3段■材質:アルミ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SLIK(スリック)自由雲台 SBH-61
小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
質量(g) 48 適合 脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚 高さ(mm) 47 取付ねじ (カメラ)U1/4 三脚取付ねじ U1/4 搭載可能質量(kg) 1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷